1,636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
USB機器をコンセントから充電
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)31×21×57 ポート数1 電源電圧(V)AC100~240 定格出力DC5V1.5A
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

マリンテックUSB電源アダプター
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)46×27×14 質量(g)50 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)3 定格出力電力(W)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1 タイプType-A 寸法(mm)26×26×28 電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり 定格出力DC5V/2A USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約105 ポート数2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)40 出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29 入力AC100-240V 50/60Hz 1A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4 定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×4 定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Power Delivery(PD)に対応したUSB電源アダプタです。従来、充電電圧は5V固定でしたが、PDは高い電圧を利用し、また端末機器に適した電圧(本製品では5V、9V、12V)へ自動切替して充電します。高い電圧を利用するPDによりiPhone XSの場合30分の接続で約50%まで急速充電が可能となります。100V~240Vまでの海外対応も可能。※PD方式で充電するにはご利用の端末機器がPDに対応している必要があります。対応していない端末機器は、従来の充電方式(電圧5V)で充電します。
質量(g)50 ポート数1ポート 出力Power Delivery(18W) 出力電流(A)合計:3 USBポートUSB-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×39×44
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。
対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

家庭用電源を利用してカメラ内バッテリーを充電および給電するためのUSB電源アダプターです。 DCカプラー DR-E6Pと組み合わせて使用することもできます。
対応機種EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数2個口 質量(g)約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24 コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーなど2台の機器を同時に充電 ・本体にUSBポートを2口搭載。充電したい接続機器に対応したUSBケーブルを接続できます。 ・AC100V-240V、50Hz/60Hzの範囲で使用可能。市販の変換プラグアダプターなどを使えば、海外でも使用できます。 ・プラグ部分はスイングして収納できるので、持ち運ぶ時に便利です。 ・動作状態をユーザーに知らせるLEDランプ搭載。
ホワイト USBポート数2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
ブラック コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む) USBタイプUSB2.0/1.1規格対応 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)AC電源USBアダプタ
TA430D用AC電源USBアダプタ。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

USB充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB充電器
出力電流(A)(最大)2.4 USBポート数2 質量(g)36 コネクタ形状USBA(メス)-ACプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×39
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A)
キャッチコピー:USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター!。商品説明:USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。
セット内容本体のみ 材質ABS、鉄 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)30×60×22
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1 タイプType-A 寸法(mm)40×46×32 電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/2A 保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×15.9×13.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)65 出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧 コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5 入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下 変換タイプメス - オス コネクタ1丸型DCジャック コネクタ2USBType-C
1個
999 税込1,099
当日出荷

Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NECプラットフォームズM2Mアダプタ用USB電源ケーブル01
エコ商品
適合機種EA01A/EA01L ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラック コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 オス形状Micro USB Type-B(L型) メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ACアダプターPU2
充電池対応USB電源ACアダプター
用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプター トラスコ品番817-9819 適合機種LE-ZP3729C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NECプラットフォームズM2Mアダプタ用USB電源ケーブル01
EA01A/EA01L用USB電源ケーブル。ケーブル長約1.5m。USB micro-B -AWG22電源ケーブル(赤5V、黒GND)
1台
2,098 税込2,308
翌日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ノートパソコンのUSB-Aポート経由でUSB-C周辺機器を接続。USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設。最大3台のモバイル端末を同時に高速充電。3つのUSB-AポートすべてでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応。USBバスパワー対応。オプションとして電源アダプタ(セルフパワー対応)が付属。持ち運びに便利なコンパクト設計。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 3.0準拠、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)38 幅(mm)74 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)13 質量(g)39 ポート数4 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~90 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】100~240 保存温度(℃)-20~60 入力電流(A)1 動作温度(℃)0~60 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)14.6 プラグタイプB 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9 ホワイト 材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC 本体質量(g)約22 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック 規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メス ケーブル長(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USB充電ケーブル」0.5mです。 ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。 電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。
適合機種microUSB搭載スマートフォン・タブレット ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
1,298 税込1,428
欠品中

DCカプラーDR-E6の後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するすべてのカメラで使用可能なDCカプラーです。USB電源アダプター PD-E2との組み合わせで使用でき、入力端子はUSB Type-Cとなっています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

USB Type-C充電器
仕様●対応機種:PJ-800シリーズ/RJ-3200シリーズ/MWシリーズ(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい) アズワン品番65-9210-91
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能 基板寸法(mm)38×20(突起物含まず) 消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります) 仕様【最大LED接続数】6個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷