USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5
本体質量(g)約320
プラグ180°フリープラグ
USBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。
データ転送、安定した電源供給が可能です。
パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。
スタイリッシュなブラック塗装です。
用途データ転送、電源供給
付属品USBケーブル(100cm)
色ブラック
質量(g)88
ポート数5
範囲(mm)10~32(クリップ)
コネクタ形状(補助電源用) USB Micro B(メス)
対応機種ノートPC、デスクトップPC
インターフェースUSB 3.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23
動作環境温度-20度~50度、湿度85%
ケーブルUSB3.0
電源供給方式バスパワー、補助電源ポート(5V・2A)
ケーブル長(cm)100
転送速度(Gbps)最大5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャー
セット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式
質量(g)約80
電源(V)DC5/1A
規格VCCI Class B
ポート数5
適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE)
接続方式ギガビット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70
最大消費電力(W)約2.5
インターフェースRJ-45ポート×5
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)-20~70
LEDPower×1、Link/Act×5
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
ファン冷却:ファンレス
マグネットあり
MACアドレス登録数2000個(全ポート合計)
ジャンボフレーム最大9216Bytes
ネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様パケット:128KBytes
伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4つのUSB3.0ポートとスマートフォンホルダーを備えたUSBハブです。
データ転送、安定した電源供給が可能です。
パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
スタイリッシュなブラック塗装です。
用途データ転送、電源供給
付属品USBケーブル(100cm)
色ブラック
質量(g)162
ポート数【パソコン側】1、【周辺機器側】4
ケーブル長(m)1
対応機種ノートPC、デスクトップPC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×68×44
動作環境-20~50℃、85%
ケーブルUSB3.0
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
転送速度(Gbps)最大5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A (メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。
※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。
USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。
Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。
端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。
4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。
USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。
合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。
仕様Power Delivery 3.0規格準拠品、耐トラッキングスリーブ付きACケーブル、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約253(本体のみ)
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cメス×1 USB Type-Aメス×4
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB Type-A:合計最大6(1ポートあたり最大2.4)
対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
定格出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12/15/20、USB Type-A:5
対象地域日本
USBポート数5個
関連キーワード