1,241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64 サイズ(cm)約180×1.2×0.6 出力240W、20V=5A (100W) ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他 速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません データ転送速度最大480Mbps
1個
1,718 税込1,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
サイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く 質量(g)約216 出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W) 内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 入力100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
1個
4,809 税込5,290
当日出荷

Nexode Pro 100W は、1 つのポートで最大100Wを供給可能な急速充電器です。小型でありながら、高出力が特徴であり60分でMacBook Pro 14 インチを 0 %から 86%まで充電します。
グレー
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 2 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 10Gbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル 質量(g)82 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 最大解像度8K @ 30Hz 保証期間2年間 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ケーブル長(m)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様PD出力(W):100 レッド 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 USB規格2
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C) 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
ケーブル長(m)1
1個
999 税込1,099
当日出荷

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker初のエコフレンドリー素材採用:Ankerの従来のケーブル製品の外装はプラスチック素材を100%使用していたところ、本製品は60%に削減し、40%はトウモロコシやサトウキビなどの植物由来のエコフレンドリー素材に置き換えました。さらに製品本体だけでなくパッケージにも配慮し、本製品に合わせて主に紙を使用することで、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。急速充電:最大出力100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker 543 エコフレンドリー USB-C & USB-C ケーブル 1.8m、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 出力(対応)48V=5A (240W) ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 対応機種急速充電対応MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他- iPad Pro (第5世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad Pro (第3世代) / iPad Pro (第2世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代)- Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他- Google Nexus 6P- Lenovo Yoga 14s / Lenovo ThinkPad X1 Series- ニンテンドースイッチ- Huawei Matebook X急速充電非対応- MacBook Pro (16インチ、2021) 充電時間USB PD対応で240Wでの高出力が可能 データ転送速度480Mbps
1個
1,173 税込1,290
当日出荷

【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W 寸法(mm)69.8×69.3×33 質量(g)211 ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート 最大出力(W)100 入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUKEY(オーキー)100W USB-C to Cケーブル 2m
エコ商品
【デジタル表示機能搭載】デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。【急速充電・高速データ転送に対応】USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
ブラック 出力対応:最大100W(20V/5A Max) ケーブル長(m)約2※コネクター部分を含む全長 本体質量(g)約68 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 素材亜鉛合金+ナイロン編み RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBタイプUSB 2.0 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用 テクノロジーPD2.0、PD3.0
1本
1,982 税込2,180
5日以内出荷

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB-C to USB-C
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状USB Type-C メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応
セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサート ブラック ケーブル長(m)0.8 コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C 適合用途充電・データ転送
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)40 変換タイプオス - オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホワイト 本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず) 定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz 本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0 アズワン品番65-0338-50 オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ メス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

急速充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wの急速充電が可能です。高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには4Kで映像をお楽しみいただけます。幅広い対応機種:幅広いUSB-C機器にフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。
セット内容Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約31.75 出力(対応)20V=5A (100W) ケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状Type-C 対応機種ノートPC- MacBook Pro 2020 16インチ- MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15インチ- MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13インチ- MacBook Air 2020/2019/2018- Lenovo IdeaPad 720S 13- Lenovo Yoga 720- Lenovo ThinkPad X1- HP Spectre Folio- Acer SF314- Dell XPS 13 9360- Notebook 9 (950XBE)- 他タブレット端末- IPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォン- Galaxy Note 10+/10/9/8- Galaxy S20/S10+/S10e/S10- Google Pixel 4 / 3- Google Nexus 6P- LG V40-Google Nexus 5X-Lumia 950-One Plus 7-他 寸法(cm)約 70×1.2×0.6 データ転送速度40Gbps 適合用途充電用/データ転送用
1個
3,991 税込4,390
当日出荷

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

VOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C VOLTME 動画あり
【最大100Wの超高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)に対応するVOLTME USBケーブルは最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-Type-C端子機器にフルスピードで充電が可能。【究極の耐久性を実現】VOLTME USBケーブルは25,000回以上の厳しい折り曲げテストと10,000回以上の抜き差しテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長く使用できる充電ケーブルです。【柔らかくて絡まない】ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用して、かつてない柔軟性を実現。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまります。絡まりづらく、デスク回りやベッドまわり、電源まわりがすっきり片付きます。
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時) 出力(W)最大100 端子USB-C&USB-C
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thunderbolt 4対応:高速データ転送や急速充電、高画質出力可能なThunderbolt認証を取得し、高い安全性を実現。高速データ通信:最大40Gbpsの転送速度でTV番組や映画、音楽を瞬時にデータ転送可能。超高画質出力:1台のモニターには最大8K (60Hz) 、2台のモニターには4K (30Hz) の超高画質出力に対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。急速充電対応:最大出力100Wの高出力に対応し、急速充電器と併せて使用することで、ノートPCやタブレット端末などのUSB-C端子機器に急速充電が可能です。使いやすいデザイン:リビングや寝室などの様々なシーンで使用することができます。
仕様対応出力:最大100W セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) 2.0m 、カスタマーサポート ブラック ケーブル長(m)約2.0 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) データ転送速度最大40Gbps
1個
7,264 税込7,990
当日出荷

DST-W01 USB-C ハブ ドッキングステーション 5in1 PD対応 100W 5Gbps 【Type-C×2 USB-A×2 HDMI×1】 エレコム 動画あり
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品本体:約122×41×10 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず 電源仕様バスパワー USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7.5W(5V/1.5A)(※データ通信専用、映像出力には対応していません。)、2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W>(※充電専用USB Power Deliveryポート)、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)(※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) 出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

最大100Wの電力を出力できる高品質の編組USB-Cケーブル。MacBook Pro やその他の USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたこのケーブルは、USB-C PD で最大限の電力となる100W に対応していますので、充電速度が制限されることはありません。
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
1個
1,498 税込1,648
欠品中

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB-C to USB-C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネットの力でケーブル自体がくっついて綺麗にまとまるから絡みにくく、100Wの急速充電に対応した使いやすいデザインが特徴です。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

マグネットの力でケーブル自体がくっついて綺麗にまとまるから絡みにくく、100Wの急速充電に対応した使いやすいデザインが特徴です。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

マグネットの力でケーブル自体がくっついて綺麗にまとまるから絡みにくく、100Wの急速充電に対応した使いやすいデザインが特徴です。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

Power Delivery対応のUSB-Cポートを2つ搭載、USB-C1は100Wの高出力仕様で、MacBook Proなどのノートパソコンにも急速充電できます。スマートフォンやノートパソコンの持ち運びが多いビジネスマンや学生におすすめしたいPD対応モバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)20000 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

UGREENの革新的な素材である高密度ナイロン編組と高耐久シリコンの多重構造ケーブルです。通常のナイロン編組では、長期間の使用で表面が毛羽立つことがありましたが、UGREENの新素材は、この問題を解決。高耐久シリコンゴムとの多重構造により、絡みにくく取り回しのしやすさなどの機能性も向上しています。さらに過電圧、過熱、過電流、短絡等の多重保護も備えることで、高い安全性を確保しています。UGREEN USB-CケーブルはUSB PD技術に対応し、最大100W(20Vx5A)まで安定出力します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。なお、映像出力には対応しておりません。PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポート ブラック 出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W) ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含める 対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) データ転送速度最大480Mbps
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×15.9×13.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 。充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 。最大100Wのパススルー充電 。10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 。アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン 。ベルキンによる2年間の保証 。回収済み再生材料から製造された製品
仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cm セット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W 質量(g)29 互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
寸法(m)2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
寸法(m)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷