カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「usb2-eco」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ転送速度(Mbps)480仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABS色ホワイトポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABS色ブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M

    エアージェイ
    ¥699税込¥769
    1台
    当日出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    出力5V2A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOS

    SG 小型COBワークライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M

    エアージェイ
    ¥679税込¥747
    1台
    4日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    色ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M

    エアージェイ
    ¥779税込¥857
    1台
    4日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    色ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック)

    GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315

    Gechic(ゲシック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    16日以内出荷
    T315は、企業および産業用ユーザー向けに設計されたフルフラット静電容量方式タッチモニターです。高輝度パネルはバックライト寿命が非常に長く、タッチガラス表面にはアンチグレア・防汚コーティングを採用。反射を低減し、クリアでスムーズな操作感を提供します。さらに、独自のダブル省エネ機能により、ECOモードと輝度自動調整を提供。製品の寿命を大幅に延長します。HDMI/USB-C の 2 入力に加え、5V/12V/24V の幅広い電源規格に対応し、産業用 PC(IPC)やミニ PC、自動化設備との高い親和性を誇ります。VESA 100 規格対応で、壁掛けやアーム取り付け、外付けブラケットによる機体へのシームレスな組込みも容易。24/7稼働が求められる工場、生産ライン、公共セルフサービス端末などに最適です。
    仕様【広色域】NTSC45%ピッチ(mm)【ドット】0.179(H)/0.179(V)表示サイズ(mm)W344×H194サイズ(inch)15.6表面処理AGアンチグレア・AF防汚コーティングガラス部パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8コントラスト比1500:1(Typical)解像度1920×1080視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)色(本体)黒(フロント・背面)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応アスペクト比16:9入出力端子ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)・USB Type-C(DP1.2)、USB-C(上流):USB Type-C (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、USB-A(上流):USB-A(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V/24V DC 入力)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)450(Typical)