21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン) 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど 環境対応THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 <MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)48 コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 製品幅(mm)62 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort、HDMI 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

USB Power Delivery機能を活用し、同じUSB-Cポートでノートパソコンの充電とHDMIビデオの出力を実行。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。UHDビデオ解像度4K/60Hzに対応し驚きの画質を提供。7.1chオーディオ対応
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。外出時に携帯し、HDMI TV、モニタ、プロジェクタに接続できるアダプタ。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)50 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)10 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) 対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)17 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)48 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)0.33 対応解像度3840×2160(4K)@30Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

USB-Cポート1口でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続できるUSB Power Delivery機能。最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。Ultrabookなどノートパソコンのケーブルと同じブラックのUSB-Cディスプレイアダプタ
用途外出先でHDMIディスプレイに接続。職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続。USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)24 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)10 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) 対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、Lowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupported USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。7.1ch サラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0 長さ(mm)150 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)11 質量(g)23 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)9.3 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 変換タイプメス - オス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。携帯性に優れた小型軽量設計。7.1オーディオ対応
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 セット内容USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ 長さ(mm)150 ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)21 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)9.3 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

パフォーマンス:HDR10対応USB-C - HDMI 2.0bアダプタ。4K60HzのUHD解像度(4096x2160 & 3840x2160)、1080p、DP 1.4 Altモード、HBR3、18Gbp、 2chオーディオ、HDCP 2.2 | RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)クロマサブサンプリング対応の色空間。コンテンツ製作:HDMI 2.0bディスプレイでリアルな画像と高いコントラスト比を実現するHDR10に対応、クリエイティブ系の用途に最適 | HDMIモニタ/TV/プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に使用。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、iPad Pro、HP EliteBook、Chromebook、Samsung S20/S21 & Note20(DEXモード)。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ、TV、プロジェクタで4K60HzとHDRの性能を検証(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epsonなど) | Dolby Vision & Atmos対応 | 最大3440x1440 60Hzでウルトラワイド型ディスプレイに対応。簡単導入:OS依存性がなく、USB Type-C DP AltモードまたはThunderbolt 3 対応デバイスで使用可能。ノイズや歪みを防ぐEMIシールド付きHDMIスリムコネクタを使用。USB-C オス - HDMI メス | 7mまでのHDMIケーブルでテスト済み
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン] スペースグレー 長さ(mm)44 幅(mm)22 高さ(mm)11 質量(g)16 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 2.0 オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz 動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°) 保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)2~60RH セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状HDMI [19ピン] 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI スペースグレー 長さ(mm)101 幅(mm)80 高さ(mm)16 質量(g)165 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F) 保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F) 湿度範囲(%)<85(結露しないこと) 解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121 ケーブル長(m)0.101 対応OSWindows 10/11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯 長さ(mm)25 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)25 湿度(%RH)25~60 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz、3840×2160@60H 製品幅(mm)150 動作温度(℃)5~35 ケーブル長(cm)6.7 対応解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60H オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモード。プレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利。MacおよびWindowsコンピュータ対応。60Hzで4KのUHDビデオ解像度に対応。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3ポート互換。7.1chオーディオ対応
用途ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中。外出先のHDMIディスプレイに接続できるようアダプタを携帯。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 仕様【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm)190 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)16 質量(g)28 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)5~35 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)43 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)9.5 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加 グレー 対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS ポート数2 最大解像度3840×2160(30Hz) 長さ(mm)275 幅(mm)50 質量(g)86 保証期間3年間 高さ(mm)15 コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス) コード長さ(cm)11 オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1 メス形状HDMI×2 変換タイプオス - メス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.28 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応HDCP:2.2 ケーブル長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状USB Type-C メス形状HDMI×2 イーサネット対応対応(HDMI) 変換タイプオス-メス オーディオARC・eARC(HDMI) コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI×2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)147 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)6.7 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 変換タイプメス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kのUltra HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)147 ホワイト 高さ(mm)9 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 電源USB電源 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)23 チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)@30Hz 変換タイプメス - オス
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様簡易パッケージ 材質プラグメッキ:金メッキ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA)(メス) 対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K(3840×2160)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適 ケーブル長(cm)8 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI ブラック 長さ(mm)80 幅(mm)55 高さ(mm)20 質量(g)104 保証期間3年間 入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2 出力AV:HDMI 2.0 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F) 湿度範囲(%)5~90RH(結露なし) 対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 電源バスパワー セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書 オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷