1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI端子を持つブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PlayStation4、パソコンなどとテレビ、プロジェクターなどを接続するケーブルです。 PlayStation4などの4KHDRの映像信号に対応した高性能HDMIケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。 4K/60Hz(PremiumHDMI)解像度の映像に対応したアクティブHDMIケーブルです。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 機器のUSBポートやUSBAC充電器からの電力を使用してコネクタ内部ICへの電源供給を行いますので、安定した動作をします。(外部電源供給用USBケーブルが付属しています) 日本国内で全数検査を行う信頼性の高いケーブルです。
付属品外部電源供給用USBケーブル(Type-Aオス/MicroBオス1.5m)×1本 ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能HDR対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K/60Hz HDMI規格PREMIUM HDMI対応(認証品ではありません) ケーブルタイプイコライザー付き 変換タイプオス - オス
1本
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード