カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbb」の検索結果

68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBBコネクタ用保護カバー エスコ

    USBBコネクタ用保護カバー

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個(6個)
    翌日出荷
    使わないUSBケーブルコネクタをホコリから守ります。
    材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)10.3×13.5×9.3入数(個)6
  • 変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス) 変換名人

    変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス)

    変換名人
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    USB B(オス)→miniUSB(メス)
    色ブラックオス形状USB Bメス形状miniUSB変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Bコネクタ2miniUSB
  • 変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス) 変換名人

    変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス)

    変換名人
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    USB B(メス)-miniUSB(オス) 変換アダプタ
    オス形状miniUSBメス形状USB B変換タイプメス - オス
  • 変換プラグ USB B(オス)→microUSB(メス) 変換名人

    変換プラグ USB B(オス)→microUSB(メス)

    変換名人
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    USB B(オス)-microUSB(メス) 変換アダプタ
    オス形状USB Bメス形状microUSB
  • 変換プラグ USB B(メス)→microUSB(オス) 変換名人

    変換プラグ USB B(メス)→microUSB(オス)

    変換名人
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    USB2.0 B(メス)→microUSB(オス) 変換プラグ
    オス形状microUSBメス形状USB B
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    B-BタイプのUSB2.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで短い距離で邪魔になりません。
    色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB B(オス) - USB B(オス)ケーブル長(cm)約20USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
  • タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPA

    タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き

    ELPA
    ¥5,223税込¥5,745
    1個
    当日出荷
    AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き
  • コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPA
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
    付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • MUSBB55104 AMPHENOL

    MUSBB55104

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MUSBB15134 AMPHENOL

    MUSBB15134

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol USBBFC7 USBコネクタキャップ AMPHENOL

    Amphenol USBBFC7 USBコネクタキャップ

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    USB micro B を Bに変換するアダプタです。 ドライブレコーダー等の給電に便利です。
    色ブラックコネクタ形状USB micro B(メス) - USB B(オス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
  • Samtec USBコネクタ (タイプB) SAMTEC

    Samtec USBコネクタ (タイプB)

    SAMTEC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    ポート数1定格電圧(V)30 ac端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+85USBタイプ2.0オス・メスメス
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1 SAMTEC

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB通信用機能拡張ボード 三菱電機

    USB通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
    付属品3mケーブル適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最長5
  • 底面カバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    底面カバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    [[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー
    材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
  • ビットホルダースパナ掛け ベッセル

    ビットホルダースパナ掛け

    ベッセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69色シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
  • US型強力シャックル コンドーテック

    US型強力シャックル

    コンドーテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    +100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
    安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプタースパナ掛け ベッセル

    ソケットアダプタースパナ掛け

    ベッセル
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58色シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58色シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
  • USBモジュール受信機 東日製作所

    USBモジュール受信機

    東日製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    USBB端子搭載機器を接続するケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず配線がスッキリします。
    コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - オス
  • USB変換アダプタ 変換名人

    USB変換アダプタ

    変換名人
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USBAをUSBBに変換するアダプタです。 プリンターやスキャナーを接続する時に使用します。
    色ブラック規格USB 2.0
  • 定置型2次元バーコードリーダー honeywell

    定置型2次元バーコードリーダー

    honeywell
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
    用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
  • USBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オス AMPHENOL

    USBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オス

    AMPHENOL
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 2mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = Male USB Bコネクタ B = Female USB Bシース色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    色ブルー質量(g)15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB B(メス) - USB B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    色ブルー質量(g)15コネクタ形状USB B(メス) - USB B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    色ブルー質量(g)15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB B(メス) - USB B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    USBBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    色ブルー質量(g)15コネクタ形状USB B(メス) - USB B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • DS2278 黒色(本体のみ) Zebra Technologies

    DS2278 黒色(本体のみ)

    Zebra Technologies
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    6日以内出荷
  • ASSMANN WSW USB延長ケーブル ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW USB延長ケーブル

    ASSMANN WSW
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:Female USB B●コネクタ B:Female USB B●シース色:黒●IP レーティング:IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55 篠原電機

    PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55

    篠原電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCコネクタBOX 篠原電機

    PCコネクタBOX

    篠原電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    12日以内出荷
    付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個
  • DS2208 黒色 USB インタフェースセット Zebra Technologies

    DS2208 黒色 USB インタフェースセット

    Zebra Technologies
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    9日以内出荷
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    USBAをUSBBに変換するUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長3mで離れた機器にも届きます。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
    色ブルー質量(g)147コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約300変換タイプオス - オス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    USBB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が5mあるので、離れた所にあるプリンターなどを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
    コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)プラグ金メッキケーブル長(cm)約500変換タイプオス - オス
  • 両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) サンワサプライ

    両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準)

    サンワサプライ
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオスシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • DCボックス扇風機 TOPLAND

    DCボックス扇風機

    TOPLAND
    ¥3,490税込¥3,839
    1台
    当日出荷
    ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
  • 扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND

    扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア

    TOPLAND
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1台
    当日出荷
    乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
    用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック角度調節上下90°