カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 制御機器(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbb」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBBコネクタ用保護カバー エスコUSBBコネクタ用保護カバーエスコ
505税込556
1個(6個)
翌日出荷
使わないUSBケーブルコネクタをホコリから守ります。
材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)10.3×13.5×9.3入数(個)6
変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス) 変換名人変換プラグ USB B(オス)→miniUSB(メス)変換名人
669税込736
1個
当日出荷
USB B(オス)→miniUSB(メス)
ブラックオス形状USB Bメス形状miniUSB変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Bコネクタ2miniUSB
変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス) 変換名人変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
USB B(メス)-miniUSB(オス) 変換アダプタ
オス形状miniUSBメス形状USB B変換タイプメス - オス
SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB大洋製器工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
変換プラグ USB B(オス)→microUSB(メス) 変換名人変換プラグ USB B(オス)→microUSB(メス)変換名人
959税込1,055
1個
当日出荷
USB B(オス)-microUSB(メス) 変換アダプタ
オス形状USB Bメス形状microUSB
変換プラグ USB B(メス)→microUSB(オス) 変換名人変換プラグ USB B(メス)→microUSB(オス)変換名人
959税込1,055
1個
欠品中
USB2.0 B(メス)→microUSB(オス) 変換プラグ
オス形状microUSBメス形状USB B
USB通信用機能拡張ボード 三菱電機USB通信用機能拡張ボード三菱電機(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
付属品3mケーブル適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最長5
Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。送信出力Class1対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式通信距離(m)最大100※使用環境により異なるコネクタ形状USB StandardAインターフェイスUSB2.0定格電源USBバスパワー消費電流(mA)70(MAX)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
USB用ブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)USB用ブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋
当日出荷
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。 USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
底面カバー NBK(鍋屋バイテック会社)底面カバーNBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
3日以内出荷
[[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー
材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
499税込549
1個
当日出荷
B-BタイプのUSB2.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで短い距離で邪魔になりません。
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB B(オス) - USB B(オス)ケーブル長(cm)約20USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
USBモジュール受信機 東日製作所USBモジュール受信機東日製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
MUSBB55104 AMPHENOLMUSBB55104AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダースパナ掛け ベッセルビットホルダースパナ掛けベッセル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPAタワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付きELPA
5,223税込5,745
1個
当日出荷
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A) ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)ブレーカー内蔵集中スイッチ付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコード耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400までスイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付USBポート数4コンセント形状2Pコンセント個数12プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)電源コード(m)2定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aブラック使用温度範囲(℃)-10~40マグネット付き耐雷サージ付きアズワン品番65-0603-28
コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポートELPA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)差込口が回転することで、無駄なく差せる雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーで電気火災を予防コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能安全キャップ付属スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電力(W)AC差込口合計:1400までスイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pコンセント個数4機能耐トラッキング定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40雷ガードあり耐トラッキングあり
ソケットアダプター ベッセルソケットアダプターベッセル
949税込1,044
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
ソケットアダプタースパナ掛け ベッセルソケットアダプタースパナ掛けベッセル
949税込1,044
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
MUSBB15134 AMPHENOLMUSBB15134AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル NC-R1-18 携帯電話用 au/win データ転送 充電 0.2m エレコムUSBケーブル NC-R1-18 携帯電話用 au/win データ転送 充電 0.2mエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.2対応機種au/win ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。機能【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○充電器機能USBポートからの充電コネクタ【携帯電話側】NC-R1-18 コネクタ(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)転送速度(Mbps)480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なります。ケーブル径(Φmm)3.8
PCコネクタBOX 日東工業PCコネクタBOX日東工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上寸法(縦×横)(mm)69×159.5コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
PCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) エレコムPCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)エレコム
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4
Amphenol USBBFC7 USBコネクタキャップ AMPHENOLAmphenol USBBFC7 USBコネクタキャップAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様ソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec USBコネクタ (タイプB) SAMTECSamtec USBコネクタ (タイプB)SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ポート数1定格電圧(V)30 ac端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+85USBタイプ2.0オス・メスメス
USBコネクタ A タイプ オス SAMTECUSBコネクタ A タイプ オスSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9989アズワン品番65-7560-71
USBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オス AMPHENOLUSBケーブル USBタイプB オスーUSBタイプA オスAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = Male USB Bコネクタ B = Female USB Bシース色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
499税込549
1個
6日以内出荷
USB micro B を Bに変換するアダプタです。 ドライブレコーダー等の給電に便利です。
ブラックコネクタ形状USB micro B(メス) - USB B(オス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134AMPHENOL
189,800税込208,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1 SAMTECUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ B タイプ オス スルーホール SAMTECUSBコネクタ B タイプ オス スルーホールSAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63
定置型2次元バーコードリーダー honeywell定置型2次元バーコードリーダーhoneywell
47,980税込52,778
1台
当日出荷
定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
MicroBit  マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1 micro:bitMicroBit マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1micro:bit
519税込571
1個
6日以内出荷
タブレット、Macラップトップ、Chromebook等からマイクロビット・ボードに接続してコーディングするのに理想的。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
MicroBit  マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1 micro:bitMicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1micro:bit
359税込395
1個
6日以内出荷
マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入SAMTEC
31,980税込35,178
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777アズワン品番65-7707-75
PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55 篠原電機PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55篠原電機
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個RoHS指令(10物質対応)対応
DS2278 黒色(本体のみ) Zebra TechnologiesDS2278 黒色(本体のみ)Zebra Technologies
75,980税込83,578
1本
6日以内出荷
PCコネクタBOX 篠原電機PCコネクタBOX篠原電機
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個
ASSMANN WSW USB延長ケーブル ASSMANN WSWASSMANN WSW USB延長ケーブルASSMANN WSW
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:Female USB B●コネクタ B:Female USB B●シース色:黒●IP レーティング:IP67RoHS指令(10物質対応)対応