USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24ピン)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI映像変換アダプタです。
※DVI(DVI-D 24ピン)からUSB Type-Cへの変換はできません。
※音声入力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
規格HDCP1.4
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Type‐Cオス-DVIメス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度1,920×1,080 60p
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード