2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBハブ2.0 バスパワー 4ポート ブラック
PC(ノートPC・デスクトップPC)のUSB A ポート一つで、最大4ポート接続可能です。2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)もノイズの干渉も少なくご使用いただけます。
ブラック ポート数USB A(オス)×1ポート/ USB A(メス)×4 ポート 方式電源:バスパワー方式 本体寸法(mm)W約100×H約10×D約29(ケーブル、突起部除く) 本体質量(g)約32 対応OSWindows、Mac 各OS 対応 コネクタ形状PC側 / USB Type-A ケーブル長(mm)約260(コネクタ除く) 転送速度(Mbps)(最大)480*理論値 インターフェイスUSB Type-A / USB 規格:USB2.0 関連資料(0.27MB)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・PD25W&QC3.0で急速充電・PD-PPS対応で効率的な充電・USBデバイス5台を同時に充電・省スペースのタワー型
用途スマホやタブレットの充電に高速で充電 付属品本体、電源コード ホワイト ポート数5 本体寸法(mm)約66×115×80 本体質量(g)約128 定格出力(W)【複数同時使用】・Type-Cポート+USBポート:合計40まで・USBポートX3:合計15まで・Type-Cポート+Type-Aポート:合計15 (5V/3A)まで 入力100~240V(50/60Hz)1.4A 定格出力【単独使用】●USBポート:5V/3A●Type-ポート:5V/3A、9V/2.77、12V/2.08A●Type-Cポート:5V/3A、9V/2.77A、12V/2.08A・(PPS)3.3V-5.9V/3Aまたは3.3V-11V/2.25A コード長さ(cm)AC:約120 取得規格PSE取得済 電源供給方式セルフパワー 取扱説明書(0.28MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

関連カテゴリ