カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(406)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- SMC(401)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- イマオコーポレーション(2)
- イメージニクス(1)
- コンサス(2)
- ニッタ(1)
- パオック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
- 日研工作所(1)

USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥2,032税込¥2,2351個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス
コンサス¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
超音波洗浄機
パオック¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・超音波の振動により水中に微細な気泡が発生し、その気泡が破裂する衝撃を利用して、手やブラシでは届かない隙間の汚れや油膜を短時間で剥離、洗浄します。・ブラシ等でこすらないため、対象物を傷つけにくいです。・コンパクトサイズで手軽に使用でき、収納もしやすいです。・ステンレス製の洗浄槽なので、サビにくくお手入れが簡単です。・底面に超音波振動の振動音を軽減するストッパ付きです。・5段階のタイマー機能付で、洗浄物や汚れの状態に合わせて時間を選べます。用途・アクセサリー、腕時計、部品、プラモデルのパーツなど小物の洗浄に付属品ACアダプタ、クロス、保証書適合貴金属(ネックレス、指輪、イヤリングなどのアクセサリー)、プラスチック類(プラモデルの部品など)、日用品の小物(メガネ、かみそり、櫛、歯ブラシ、入れ歯、ペン先、プラスチック製の印鑑、金属食器、硬貨など)材質本体・蓋/ABS、洗浄槽/ステンレス質量(g)400消費電力(W)24定格電圧(V)AC100-240定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)【超音波】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(洗浄槽)200×105×40電源コード(m)1.5定格時間(分)30タイマー5段階(3/6/9/12/15分)洗浄槽容積(mL)550不適合べっ甲(メガネなど)、真珠、コンタクトレンズ、木製印鑑、腕時計本体、キズやひび割れのある物、メッキや塗装が劣化している物、接着・接合した宝石など本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)227×72×122
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥299税込¥3291個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
キャリアブルエアサプライユニット
CKD¥335,821税込¥369,4031個当日出荷圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01
コントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷コントローラと端末機器間を結ぶ高速の情報伝達システム設置場所屋内 (壁掛け式)表示灯【表示パネル】アドレス番号表示灯 (1~30) : 緑色、アドレス警報表示灯 (1~30) : 赤色、グル-プ警報表示灯 (1~6) : 赤色、警戒/解除表示灯 : 赤色/緑色、ル-プ表示灯 : 緑色、システム異常表示灯 : 赤色、タンパ-表示灯 : 赤色、電源表示灯 : 緑色伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
HDMI to 12G/6G/3G/HD-SDI スキャンコンバーター
イメージニクス¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷HDMIをSDI信号に変換するスキャンコンバータ。4K HDMIに対応し、HDMI信号を12G-SDIを含むSDIに変換します。スキャンコンバータを内蔵しているので、疑似シームレス機能や拡大・縮小機能、上下左右反転機能など搭載しています。
SUS 316 アームロック C ホースシャンクカプラー SUS-Cシリーズ
コンサス¥19,206税込¥21,1271個6日以内出荷から8日以内出荷米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:ホース取付用
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら