超音波洗浄機
・超音波の振動により水中に微細な気泡が発生し、その気泡が破裂する衝撃を利用して、手やブラシでは届かない隙間の汚れや油膜を短時間で剥離、洗浄します。
・ブラシ等でこすらないため、対象物を傷つけにくいです。
・コンパクトサイズで手軽に使用でき、収納もしやすいです。
・ステンレス製の洗浄槽なので、サビにくくお手入れが簡単です。
・底面に超音波振動の振動音を軽減するストッパ付きです。
・5段階のタイマー機能付で、洗浄物や汚れの状態に合わせて時間を選べます。
- 用途
- ・アクセサリー、腕時計、部品、プラモデルのパーツなど小物の洗浄に
- 付属品
- ACアダプタ、クロス
- 材質
- 本体・蓋/ABS、洗浄槽/ステンレス
- 質量(g)
- 400
- 消費電力(W)
- 24
- 定格電圧(V)
- AC100-240
- 本体寸法(mm)
- W227×H72×D122
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (洗浄槽)200×105×40
- 電源コード(m)
- 1.5
- 定格時間(分)
- 30
- タイマー
- 3・6・9・12・15分
- 洗浄槽容積(mL)
- 550
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※・キズやひび割れのあるもの、メッキや塗装が劣化しているもの、接着・接合した宝石などには使用できません。科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ






























