カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(61)
- オフィス家具(51)
- バイク純正部品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 物流用品(30)
- 科学研究・開発用品(21)
- 制御機器(20)
- 切削工具(20)
- 空圧工具(16)
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 機構部品(10)
- 建築金物(10)
- トラック純正部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(48)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- ONK(オーエヌ工業)(38)
- CKD(25)
- 大阪魂(25)
- ユーエイキャスター(20)
- 三菱電機(12)
- 三商(12)
- コクヨ(10)
- アカギ(10)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](10)
- NORGREN(9)
- 日東工器(8)
- 日本パワーファスニング(8)
- 三菱ふそう(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SIGMA(シグマ)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- テクロック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「usg」の検索結果

PCベース RF信号発生器 USGシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ωチャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥239~税込¥263~1個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
USG-75上ゴム ボルト・ナット付(左右共通)
長谷川工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,200V dc, 200USG2200MEFCSN35X40
ルビコン¥189,800税込¥208,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。USGシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
はしご滑り止め端具 LGF2-75
長谷川工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種LGF2-75材質ゴム
はしご滑り止め端具 LGF1・LGF2-51・LGF2-64
長谷川工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種LGF1・LGF2-51、64材質ゴム
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)¥829~税込¥912~特価1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から11日以内出荷
CU 食洗機継手 起点エルボ
Aron(アロン化成)(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
標準型 グラナイトベーススタンド
テクロック¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から32日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 グラナイトスタンド
テクロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240トラスコ品番796-0140ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応![ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764327-170331-04.jpg)
ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥419税込¥4611パック当日出荷用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ材質SUS304厚さ(mm)0.8t色ステンレスヘアーラインサイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応![ステンスリム柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763767-170331-04.jpg)
ステンスリム柱用ダボ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥399税込¥4391パック当日出荷材質SUS304厚さ(mm)1.0寸法(mm)20色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応![ステンレスGタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763907-170331-02.jpg)
ステンレスGタッピング 50個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥399税込¥4391パック当日出荷用途ステンレス製ハシゴ柱(SUS-GPH)、またはステンスリムダボ柱(SUS-GPY)を木製妻板に固定するための専用タッピングビス(一般規格品)材質ステンレス色ステンレス色適合ビット2番サイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
単管バリケード ブロー製 ラビット君
安全興業¥4,998~税込¥5,498~1台ほか翌々日出荷動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)約450高さ(mm)約850材質(本体)PP
ウレタンキャスター75S L75USシリーズ
ドウシシャ¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ストッパーあり車輪タイプ単輪
スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材
NPS CORP¥19,980税込¥21,9781ケース(6本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~特価1本当日出荷から翌々日出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
SCS13玉形弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8![ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763812-170331-04.jpg)
ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷材質SUS304厚さ(mm)0.8色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
...














![純正リモコン K3200HSG-E/K4300USG-E用 RC-025 [単4電池×2本(別売)] ユニテク](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430648-231113-02.jpg)












![ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764327-170331-04.jpg)

![ステンスリム柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763767-170331-04.jpg)
![ステンレスGタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763907-170331-02.jpg)







![ステンハシゴラインダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763803-170331-04.jpg)
![ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763812-170331-04.jpg)