カテゴリ
- 制御機器(4)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「usg2」の検索結果

ステンレス傘立て フレームタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台7日以内出荷から17日以内出荷ステンレス製の傘立てです。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
グラナイトベースススタンド
テクロック¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から45日以内出荷全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーLEDサインタワー
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷から63日以内出荷超小型積層式LED表示灯保護構造IP54 防塵防まつ構造定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点灯
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥239~税込¥263~1個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG248QSG Ace 24.1インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,698税込¥6,2681枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG248QSG Ace取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ24.1インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix XG248QSG Ace 24.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Strix XG248QSG Ace取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ24.1インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080















![純正リモコン K3200HSG-E/K4300USG-E用 RC-025 [単4電池×2本(別売)] ユニテク](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430648-231113-02.jpg)