カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「usp005」の検索結果

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート ステンレス
岩田製作所¥10,980~税込¥12,078~1パック(5個)翌々日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質ステンレス長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
GC キャピラリカラム HP-1
ヤマト科学¥189,800~税込¥208,780~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム HP-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
PC製三角フラスコ
コーニング¥29,980~税込¥32,978~1箱(4個)ほか当日出荷から12日以内出荷シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
GC キャピラリカラム DB-23
ヤマト科学¥98,980~税込¥108,878~1本4日以内出荷高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1ケース(500本)3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態バルク入
プレミアムボトル(デュラン)
DURAN¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から6日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥93,980税込¥103,3781箱(10個)3日以内出荷●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(300本)ほか3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態ラック入
プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付
DURAN¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)3日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
USBライティングサウンドバー
MCO¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷高出力×臨場感を演出するRGB LED搭載。最大6Wの高出力サウンドバー。豊かで伸びやかな低音を実現するバスレフ型。RGB LED搭載で6パターンのイルミネーションを演出。ゲームや音楽鑑賞を盛り上げます。音も電源もUSBケーブル1本で供給でき、オーディオポートがないPCでも使用可能。本体上面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載。電源のON/OFFとLEDのイルミネーションパターンの切替も可能。用途デスクトップ PC でゲームや音楽鑑賞をする際に、音楽や効果音に合わせて光が変化し、コンテンツへの没入感を高める。色ブラック質量(g)590電源DC5V(USBポートより供給)ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10、mac OS10.11以降周波数特性100Hz ~ 20kHz最大出力6W(3W+3W)インピーダンス4ΩインターフェースUSB Aコネクタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×67×70(突起部除く)スピーカーサイズ(mm)52
高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷から7日以内出荷【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm;3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)、(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm);1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt);100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)、(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm:100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*、(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F、1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0g/L質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)測定範囲(mg/L)0.00~99.99、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度温度(℃)(参照)15、20、25℃精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方、(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.2℃;±0.4°F範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)温度精度±0.2℃機能USP<645>(米国薬局方)に基づいた測定機能を備え、超純水の測定も可能、前回の校正情報を確認できるGLP機能電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能測定範囲(μS/cm)0.00~99.99、100.0~999.9、1.000~9.999、10.00~99.99(HI 763133使用時)、0.000~9.999、10.00~99.99(HI 763123使用時)校正(EC)自動で5点校正まで可能、(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による、(温度)1点または2点校正測定範囲(mS/cm)100.0~1000.0(HI 763133使用時)表示範囲1000mS/cmまで(EC)使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(自動保存:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)オートホールド有りサイズ(mm)185×93×35.2防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数10件(プロフィール)PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
PETG製三角フラスコ
コーニング¥27,980~税込¥30,778~1箱(4個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6キャップタイプベント キャップ包装個別包装
ホルダーセット
oneA¥13,980税込¥15,3781袋(5個)16日以内出荷APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。入数5個RoHS指令(10物質対応)対応