2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

北陽電機測域センサ
レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング。ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能。軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能
材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ 質量(g)130 (ケーブル除く) 保護構造IP65 出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度 繰返し精度(mm)σ< 30 ※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度 入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内) 光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 時間走査:25msec (モータ回転数 2400rpm) 消費電流(mA)150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450mA必要 インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) 寿命常温使用にて5年(モータ寿命) 保存温湿度範囲-30℃~+70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)UST-10/20LX:80,000以下※、 UST-10/20LX-H01:15,000以下 注)太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります ※周囲照度は2020年12月生産以前のものは15,000。 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 耐振動(Hz)(動作時)55~150 19.6m/s2 、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)