カテゴリ

  • 塗料(84)
  • バッテリー・電装(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • ヘルスケア(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usume」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • お徳用ペイントうすめ液S アサヒペン

    お徳用ペイントうすめ液S

    アサヒペン(67件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(220mL)ほか
    当日出荷
    油性系塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラッカーシンナー 大伸化学

    ラッカーシンナー

    大伸化学(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    当日出荷
    成分トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ラッカーうすめ液S アサヒペン

    ラッカーうすめ液S

    アサヒペン(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶
    当日出荷
    ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
    用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。主な用途粘土トラスコ品番445-0914容量(mL)400タイプラッカーシンナー種類バージン品適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 1L缶 ローバル

    ローバルシンナー 1L缶

    ローバル(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • お徳用ラッカーうすめ液S アサヒペン

    お徳用ラッカーうすめ液S

    アサヒペン(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1L)
    当日出荷
    ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
    用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 油性漆塗料 カシュー専用シンナー カシュー

    油性漆塗料 カシュー専用シンナー

    カシュー(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(300mL)
    当日出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
    用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナー ノーブランド

    塗料用シンナー

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    当日出荷
    油性塗料を薄める。塗装用具の洗浄。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーK ロックペイント

    塗料用シンナーK

    ロックペイント
    7,998税込8,798
    1缶
    3日以内出荷
    普及タイプ
    容量(L)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1700mL危険物の性状非水溶性
  • 太陽化学 UTウレタンシンナー 太陽化学

    太陽化学 UTウレタンシンナー

    太陽化学(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1L)
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ピュア ラッカーシンナー 玄々化学工業

    ピュア ラッカーシンナー

    玄々化学工業(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    ピュア ラッカー用うすめ液
    タイプラッカーシンナー種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 アサヒペン

    ペイントうすめ液

    アサヒペン(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1缶(100mL)
    当日出荷
    油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
    用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。適合合成樹脂塗料、油性塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラッカーうすめ液 アサヒペン

    ラッカーうすめ液

    アサヒペン
    899税込989
    1缶(100mL)
    当日出荷
    ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
    用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。主な用途粘土タイプラッカーシンナー適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラッカーうすめ液 ロックペイント

    ラッカーうすめ液

    ロックペイント(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(400mL)ほか
    当日出荷
    用途クリヤーラッカーのうすめ用および油性塗料使用後の塗装用具の洗浄。種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 ロックペイント

    水性塗料着色剤 トーンカララント 7000

    ロックペイント(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(300mL)
    当日出荷
    低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
    特性耐候種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • ローバルシンナー 3L缶 ローバル

    ローバルシンナー 3L缶

    ローバル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(3L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 ロックペイント

    ペイントうすめ液

    ロックペイント(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(400mL)
    欠品中
    用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。特性サビ止メ主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」 ネクストリー

    廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」

    ネクストリー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(1kg×3袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。 固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。 【特徴】 ・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
    用途○水性塗料成分珪藻土薄茶使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt%主な用途プラスチック保管環境湿度の低い暗所に保管危険物の類別非危険物作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。性状黄土色微粉末添加量塗料質量の5~8%
  • レタンPGシンナー標準型 関西ペイント

    レタンPGシンナー標準型

    関西ペイント(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 高溶解性ペイントうすめ液 アサヒペン

    高溶解性ペイントうすめ液

    アサヒペン(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます
    用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • NO.100Bシンナー オキツモ

    NO.100Bシンナー

    オキツモ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • EX塗料共通うすめ液 トーホー

    EX塗料共通うすめ液

    トーホー(2件のレビュー)
    719税込791
    1個(100mL)
    当日出荷
    「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
    用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • テレピン油 大阪塗料工業

    テレピン油

    大阪塗料工業(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4L)
    当日出荷
    褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 太陽化学 681アクリルシンナー 太陽化学

    太陽化学 681アクリルシンナー

    太陽化学(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。
    主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 12-4114 シンナーM(工業用メタノール) ロックペイント

    12-4114 シンナーM(工業用メタノール)

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
  • 1.0L  [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ

    1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌々日出荷
    用途EA942EK-1/26用専用うすめ液成分脂肪族系炭化水素溶剤エスコ品番EA942EK-52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ピュアフラット薄め液 玄々化学工業

    ピュアフラット薄め液

    玄々化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
    主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 16-0021 リターダー ロックペイント

    16-0021 リターダー

    ロックペイント
    36,980税込40,678
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)
    種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • うすめ液 塗料用シンナーA(N) ニッペホームプロダクツ

    うすめ液 塗料用シンナーA(N)

    ニッペホームプロダクツ
    14,980税込16,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#1000シンナー 水谷ペイント

    ボウジンテックス#1000シンナー

    水谷ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)
  • 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ

    徳用ペイントうすめ液

    ニッペホームプロダクツ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマロックシンナー ロックペイント

    パーマロックシンナー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
    用途ユカロック1000専用の希釈剤。容量(L)16質量(kg)13.9トラスコ品番361-0501危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
  • 12-4164 ロックホールドシンナー ロックペイント

    12-4164 ロックホールドシンナー

    ロックペイント
    23,980税込26,378
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ロックホールド希釈用シンナー
    用途夏型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 5400RMシンナー 水谷ペイント

    5400RMシンナー

    水谷ペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 12-4163 ロックホールドシンナー ロックペイント

    12-4163 ロックホールドシンナー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ロックホールド希釈用シンナー
    用途静電用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • VATONフラット専用シンナー 大谷塗料

    VATONフラット専用シンナー

    大谷塗料
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#5000Uシンナー 水谷ペイント

    ボウジンテックス#5000Uシンナー

    水谷ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)
  • エポキシシンナー ロックペイント

    エポキシシンナー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • うすめ液 塗料用シンナーA(N) ニッペホームプロダクツ

    うすめ液 塗料用シンナーA(N)

    ニッペホームプロダクツ
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ビニレックス510アクチブプライマー シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ビニレックス510アクチブプライマー シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    14,980税込16,478
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
    用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性