ニッペホームプロダクツ
うすめ液 塗料用シンナーA(N)
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途
油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。
材質
有機溶剤
容量(L)
16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.6L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82959138
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください