フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です。
がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます。
用途飛燕R-506シリーズ用胴ベルト固定具
トラスコ品番818-6273
材質スチール
色ブラック
質量(g)30
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フルハーネス用 胴ベルト取付具です。現在お手持ちの胴ベルトを簡単に取り付けできます。
入数(個)2
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。
取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに
仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用
トラスコ品番758-6311
材質ナイロン樹脂
長さ(mm)50
幅(mm)55
色黒
質量(g)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
反射板のついたフルハーネス型安全帯用肩パッド。
重い腰道具を吊った際に、肩への負担を減らします。
種別肩パッド
トラスコ品番818-6274
質量(g)約40
1組(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高さを無段階で調節することができます。
材質本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
耐荷重(kg)(等分布)15
色ホワイト
高さ(mm)610~930
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。
質量(g)20
仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付
トラスコ品番444-9355
材質スチール
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
形状保持背当てパッド。
芯材の入ったパッドを採用し、ベルトの絡まりや裏返りを防ぐ背当てパッドです。
種別背当てパッド
トラスコ品番767-4180
質量(g)約170
1枚
¥4,088
税込¥4,497
当日出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
軽量で邪魔になりにくい形状です。マジックテープで固定できます。
タイプ腿パッド
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
トラスコ品番441-8425
色ブラック
質量(g)78
適合ベルト幅(mm)45
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
ベルト色ダークグレー
バックルワンタッチ
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(50mm幅取付可)
ランヤード無し
ベルト幅(mm)50
質量(g)約270
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒
質量(g)150
形状オープンフレーム
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)50.8
長さ(mm)101.6
出力数1
温度(℃)-20~+70
出力電流(A)2.5
定格電力(W)60
奥行(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
トラスコ品番444-9592
色ブラック
質量(g)22
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
トラスコ品番163-1911
幅(mm)15・32
色グレイ・黒
質量(g)1670
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9
ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700
最大使用荷重(kg)100
直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)
ロープ仕様巻取式/伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
部品名称フランジ(1)
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB)
図解NoMGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.56、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.56、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.57、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.57、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.56、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.52
1個
¥5,693
税込¥6,262
7日以内出荷
関連キーワード