カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut-50」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UT-50 UNION(ユニオン)

    UT-50

    UNION(ユニオン)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ75×33
  • UT-50 UNION(ユニオン)

    UT-50

    UNION(ユニオン)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ75×33材質/仕上ブラス 硫化イブシゴールデンブロンズ+ゴム ブラック
  • 低床式自在キャスター(UT-50) 岡本工機

    低床式自在キャスター(UT-50)

    岡本工機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    11日以内出荷
    偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
    濃い緑色(車輪)材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチブライトTM中性トイレクリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチブライトTM中性トイレクリーナー

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本(500mL)
    当日出荷
    安全、環境に配慮した原材料を使用しています。毎日安心して作業できる中性タイプのトイレ洗剤です。さわやかな香りで、嫌なにおいも抑えます。清掃作業後に刺激臭が残りません。便器のフチ裏まで液をかけやすいノズル形状です。液に着色しているので、かけた箇所が良くわかります。
    種別液体液色黄緑液性中性香りシトラス使用場所トイレ商品タイプ本体
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ツーリングラック用ホルダー サカエ

    ツーリングラック用ホルダー

    サカエ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10UTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質幅(mm)50長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 MUトラップ 前澤化成工業

    排水特殊継手 MUトラップ

    前澤化成工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
    付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
  • パイプカッタ・替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ・替刃

    REX(レッキス工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番122-9800摘要CUT-50質量(g)30適合種別パイプカッター適合品番CUT-50
  • 水用高性能フィルター 東海

    水用高性能フィルター

    東海(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
    方式内圧式圧力方式内圧式
  • 電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)

    電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状消費電力(VA)3以下光色動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
  • ツーリング収納ボックス サカエ

    ツーリング収納ボックス

    サカエ
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)高さ(mm)129奥行(mm)142間口(mm)384色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気錠セット 美和ロック

    電気錠セット

    美和ロック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • 通用口/非常口用電気錠 美和ロック

    通用口/非常口用電気錠

    美和ロック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • ねじ込み式電動2方弁 ダイレオ

    ねじ込み式電動2方弁

    ダイレオ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。
    用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • MIWA U9 AUT ST MIWA

    MIWA U9 AUT ST

    MIWA
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 50UT8000PJB 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 50UT8000PJB 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 50UT8000PJB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーROVERコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 50UT8000PJB 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 50UT8000PJB 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 50UT8000PJB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • MIWA U9 AUT50-2 76×44~45 ST MIWA

    MIWA U9 AUT50-2 76×44~45 ST

    MIWA
    48,980税込53,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AUT50-2 76×38~39 ST MIWA

    MIWA U9 AUT50-2 76×38~39 ST

    MIWA
    48,980税込53,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    適合扉厚(mm)38~39グリーン購入法適合
  • MIWA U9 UUT50-1 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 UUT50-1 76×40~41 ST

    MIWA
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AUT50-4 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 AUT50-4 76×40~41 ST

    MIWA
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダ-/シリンダー
    適合扉厚(mm)40~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AUT50-2 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 AUT50-2 76×40~41 ST

    MIWA
    48,980税込53,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
  • マスM-UT左 100×50S-150 前澤化成工業

    マスM-UT左 100×50S-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • マスM-UT兼 100×50S-150 前澤化成工業

    マスM-UT兼 100×50S-150

    前澤化成工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • MIWA U9 6AUT50-1 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 6AUT50-1 76×40~41 ST

    MIWA
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン 26mmフロント
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AUT50-2 76×40~41 ST A MIWA

    MIWA U9 AUT50-2 76×40~41 ST A

    MIWA
    48,980税込53,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AUT50-1 ST A MIWA

    MIWA U9 AUT50-1 ST A

    MIWA
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    グリーン購入法適合
  • マスM-UT右 100×50S-150 前澤化成工業

    マスM-UT右 100×50S-150

    前澤化成工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • MIWA U9 6AUT50-2 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 6AUT50-2 76×40~41 ST

    MIWA
    48,980税込53,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン 26mmフロント
    適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
rc-50特集