カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 切削工具(1)

「ut4m」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンティーコガネイ
359税込395
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンティー使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ユニオンティー AUT-M ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ユニオンティー AUT-Mニッタ
4,288税込4,717
1袋(10個)
翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ユニオンティー使用流体空気
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,898税込4,288
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
4,998税込5,498
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ユニオンティー使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティーFIT-ONE
5,598税込6,158
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンティー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂) 千代田通商タッチコネクターミニ/ユニオンティー(樹脂)千代田通商
399税込439
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法E(Φmm)3.2
クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クラッチケースクミタテBIGM(丸山製作所)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
規格AD26AS, 5~9フクム関連資料展開図1(0.82MB)図解NoAC32S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、LBC323UT-DX 本体部品_No.4、BC30M 本体部品_No.31、AC32SA 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、AC26S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.85MB)図解NoMB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC255U エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MBC266L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBC255G エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB267VL エンジン リコイルスタータ部品_No.15、JC26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.14、BC26M エンジン リコイルスタータ ~K4113210部品_No.27、MBC265L エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MBC266U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB267MKM エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBC266L エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.15、GKB2600UT エンジン リコイルスタータ部品_No.15、BC26M エンジン リコイルスタータ L402426~部品_No.24、JC26DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.14、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.14など
キシヤクカップパッキン BIGM(丸山製作所)キシヤクカップパッキンBIGM(丸山製作所)
215税込237
1個
7日以内出荷
部品名称キシヤクカツプパツキン関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.64MB) 展開図50(0.63MB)図解NoMS410RCL-2K カバー部品_No.43、MSA415R4C-1(8.5) ハリマーク部品_No.43、GKB2403G 本体部品_No.43、MS413R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.43、MS410R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.43、BSD-6010LT 電装品部品_No.43、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.43、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.43、MB267VUT 本体部品_No.43、MSA513R2T-M フレーム部品_No.43、MS515MC-50HZ オプション部品_No.43、MS410RCL-M エンジン部品_No.43、MB327UT 付属品部品_No.43、MS415R4CF-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.43、MSA415R8CG-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.43、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.43など
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
589,800税込648,780
1本
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応