カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「utfe」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCS14A小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧ボール弁KITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVKシングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室
(寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK(寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
取付穴径マルチ対応(取付穴兼用型Φ33mm~Φ39mmまですべてOK!!)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1適合場所洗面化粧室
SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付
材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターンKITZ(キッツ)
53,980税込59,378
1個
61日以内出荷
仕様空気操作式 スプリングリターン型 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、フルボア型質量(kg)3.1寸法L(mm)73寸法H(mm)178規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS呼び径(inch)3/4材質(フタ)A351 Gr. CF8M/SCS14A口径(A)20材質(弁箱)A351 Gr. CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)駆動部サイズFBS-1
小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターンKITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
材質(ボール)316SS
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)25A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)25A部品 ダイヤフラム膜フジキン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)66寸法H(mm)24温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜フジキン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)46寸法H(mm)15温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)50A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)50A部品 ダイヤフラム膜フジキン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)108寸法H(mm)39温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)60A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)60A部品 ダイヤフラム膜フジキン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)134寸法H(mm)41温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)65ARoHS指令(10物質対応)対応
小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 比例制御 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 比例制御KITZ(キッツ)
209,800税込230,780
1個
61日以内出荷
材質(弁棒)316SS(2)
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵KITZ(キッツ)
37,980税込41,778
1個
61日以内出荷
材質(ボール)316SS材質(弁棒)316SS(2)
ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き)RIDGID(日本エマソン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)SKC(環境測定)
69,980税込76,978
1箱(50枚)
3日以内出荷
PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
Sioutas カスケードインパクター SKC(環境測定)Sioutas カスケードインパクターSKC(環境測定)
144,800税込159,280
1個
3日以内出荷
Sioutas Cascade Impactorは、Leland Legacy(R)空気採取ポンプを9 L/minで使用するためのカスケードインパクターで、空気中粒子を5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級して捕集します。
用途Sioutas Cascade Impactorは、超微粒子、微粒子、および2.5 μm超の空気中粒子を分離・捕集する装置で、5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級します。9 L/minのサンプルポンプと併用した場合、各段のカットポイントを超える粒子は、それぞれの段に配置された25 mm PTFEフィルター上に捕集され、最終段の0.25 μmカットポイント未満の粒子は37 mm PTFEのアフターフィルターに捕集されます。Sioutas Impactorは屋内での個人測定およびエリア測定に適しており、特別な条件下で屋外環境測定にも使用できます。粒径別に分級された試料は、重量分析、化学分析、顕微鏡分析により評価可能です。仕様●カットポイント:2.5 μm・1.0 μm・0.50 μm・0.25 μm●使い捨て:不可●推奨アフターフィルター:37 mm・2.0 μm PTFE●推奨捕集フィルター:25 mm・0.5 μm PTFE(PTFE支持体付)●測定区分:超微粒子・微粒子・PM2.5超●段別カットポイント:2.5・1.0・0.50・0.25 μm(Stage A~D)材質陽極酸化アルミニウム(ステージ)・BUNA-N(Oリング)・アクリル(フィルターリテーナー)質量(g)159外形寸法(cm)8.6×5.5使用チューブ内径3/8インチ流量(L/min)9使用条件風速5 mph未満・使用温度最大240 ℃各種認証ETV
HSセプタム Butyl/PTFE 大阪ケミカルHSセプタム Butyl/PTFE大阪ケミカル
8,298税込9,128
1箱(100個)
8日以内出荷
SparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160 SPARKFUNSparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160SPARKFUN
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
Description。The SparkFun TFT LCD Breakout is a versatile, colorful, and easy way to experiment with graphics or create a user interface for your project. With a 4-wire SPI interface and microSD card holder, you can use this breakout to easily add visual display/interface capabilities to a project as well as providing all the storage you might need for multimedia files.。To get started with this breakout, you will need an Arduino compatible microcontroller of your choice - we recommend something with extra RAM like the SparkFun Thing Plus. The breakout can be powered with either 5V or 3.3V. The microSD card holder is connected to the same SPI bus as the display which keeps the required pin count low and exists to relieve the burden from your microcontroller's poor memory due to having to store hundreds of images of cats, or really whatever you want to keep there. We have also gone ahead and tricked out the SparkFun HyperDisplay library with a driver made especially for this breakout!。Out of the box, the SparkFun TFT LCD Breakout will come with a large backing PCB that makes it easy to securely mount the display in a project. If you need a more flexible solution you can remove the display module, snap off half the backing board, and then re-insert the display module. When this is done you'll be left with the bare minimum frame around the display to more seamLessly integrate with your project.。Get Started With the SparkFun TFT LCD Breakout Guide。Features。128×160 RGB pixels。Up to 18 bit configurable color depth。2x PWM controllabele LED backlight。microSD Card Slot。V-Score for Minimal Footprint Setup
アズワン品番67-0424-97
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜フジキン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)92寸法H(mm)29温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)80A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)80A部品 ダイヤフラム膜フジキン
67,980税込74,778
1個
46日以内出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)160寸法H(mm)43温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)80ARoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜フジキン
84,980税込93,478
1個
46日以内出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)228寸法H(mm)59温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応
ベントフィルター 1ケース 3個 Thermo Scientific Nalgeneベントフィルター 1ケース 3個Thermo Scientific Nalgene
84,980税込93,478
1ケース(3個)
63日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズフロンケミカル
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。