会議・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できるキャビネットバッグ。
オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。
最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます
持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。
案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。
使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
耐荷重(kg)約10
寸法(cm)40×26×16
主要材質ポリエステル・紙
対応インチサイズ15.6型
大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き)
A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。
内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る
取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。
小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる
仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。
オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。
サイズA4
付属品仕切板2枚付き
寸法(mm)315×250×135
質量(g)545(パッケージ含む)
パッケージサイズ(mm)315×250×135
内寸(mm)約300×105×210
主要材質ポリエステル・PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
外出時もファスナーを閉めると中身を隠せるので安心です。
社内会議や・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できます。
オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。
最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます
持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。
案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。
使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
サイズA4対応、15.6インチノートPC対応
仕様仕切板&サイズ違いの4つのポケット付
材質ポリエステル・紙
耐荷重(kg)約10
内寸(mm)約390×240×150
サイズ(mm)400×260×160
会議・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できるキャビネットバッグ。
オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。
A4対応サイズなので、A4サイズの書類やフォルダの収納にぴったり。
持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。
案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。
使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
サイズA4
耐荷重(kg)約8
寸法(cm)34×26×12
主要材質ポリエステル・紙
マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド!
ちょい置きトレーには、スマートフォンやタブレットを立て掛けることができる。
小物ポケットには、ペンなどが収納できる。
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる。
手帳やペンを入れて社内を移動。フリーアドレスにも最適。
機能マグネットスタンド
取っ手付なので棚からとり出す時も便利。
反対側の側面にはメッシュ生地のドリンクポケット付。
正面と側面に名刺ポケット付。
ハンドルは長さ調整可能。
オフィスでのミーティング・学校内の移動。
フリーアドレス、テレワークでの荷物の管理。
書類と一緒に保管、整理できるので便利です。
サイズA4
色ブラック
材質ポリエステル
質量(g)440
耐荷重(kg)約20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×145×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
会議・商談先へ必要なモノこれ1つに。
持ち出した後はそのまま収納。
フリーアドレスにも最適!
仕様最大14インチまでのA4ノートPCの収納が可能。仕切板&サイズ違いの4つのポケット付。
耐荷重(kg)約10
内寸(mm)約290×330×150
主要材質ポリエステル・紙
サイズ(mm)300×340×160
大人カジュアルスタイル!キャンパス生地&レザー調合皮できれいめスタイリング。
パカっと開いてマグネットでピタッと安定、スタンドタイプに早変わり。
小物を分けて収納可能。社内移動、フリーアドレスにも最適。
しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!
内寸(mm)250×175×30
主要材質綿、ポリエステル、磁石
サイズ(mm)275×225×60
リビングでの勉強も、サッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめ。
ぐるっと大きく開く!いるもの見つけやすい!
取り外しができるクリアポーチ付!
一般的なB5ノート対応サイズ!
勉強に必要なアイテムをまとめて収納。リビングでもサッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめです。
ぐるっと大きく開くので、必要なものが見つけやすい。
取り外し可能なクリアポーチには筆記用具や小物を収納できます。
一般的なB5ノート対応サイズ。下敷きやノート、鉛筆削りや卓上掃除機、クリアポーチには筆記用具やはさみなどが収納可能です。
取っ手つきで、家じゅうどこへでも持ち運びしやすい。
材質主要材質=ポリエステル
寸法(mm)280×215×115
主要材質主要材質=ポリエステル
仕事に必要なツールをまとめて収納・移動できる社内持ち運び用バッグのショルダータイプ。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、フリーアドレスに最適な社内持ち運び用バッグ。
ワンショルダーベルトでパーソナルロッカーにすっきり収まる寸法設計。
ショルダーベルトを手前に出しておくと、ロッカーからの取り出しに便利です。
書類、ノートPC、マウス、電源ケーブル等をひとつにまとめられ、社内をスムーズに移動できます。
両手をふさがず、楽に持ち運べるショルダーベルトタイプです。
マウス、電源ケーブルが収容できる前ポケット、書類を挿せる後ろポケット、ドリンク用ポケットなどの
外ポケットでオフィス内で持ち運ぶものが素早く出し入れでき便利です。
オフィスになじむデザインとカラーリング。
材質ポリエステル、芯材:PE・PP、ベルト:PU・PP
質量(g)約650
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×105×260(ショルダーベルトを除く)
材質PPシート(マチ部ポリエステル生地使用)
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×360
マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド!
ワークスペースをすぐに展開することができます。
開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。
上部に取っ手が付いているので持ち運びやすく、落としにくい。
メインの収納部分の裏生地はディスプレイの傷つきにくいやわらかい素材。
ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。
材質ポリエステル・磁石・スチール
マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド!
A6ノート、電子辞書、モバイルバッテリーなどを収納
ちょい置きトレーには、スマートフォンを立て掛けることができる
小物ポケットには、ペンなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
スマートフォン周辺機器を、スッキリ持ち運べます。フリーアドレスにも最適。
寸法(mm)175×175×58
内寸(mm)約160×125×30
資料やワークツールをまとめて収納・保管。在宅ワークの仕事道具の管理や、
社内移動の際の荷物運搬に便利な、大容量のボックストートバッグです。
付属品可動仕切り(小物ポケット×3装備、取り付け時寸法:約W360×D2×H210mm)
種別大容量
材質ポリエステル
質量(g)約749
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×135×255(ハンドル含まず)
適合サイズ13.3inch ノートPC ※内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×125×245
ポケット(前面)小物ポケット×3、(背面)スリーブポケット×1、(側面)ネームポケット×1、メッシュポケット×1
ワークツールをひとつにまとめて持ち運べ、机上で省スペースに使えます。
サイドに固定ベルトを留めると自立します。スタンド式で開口部が前方に広がり、中身が見やすく取り出しやすい。
ワークツールが一覧できるスペース設計。スマートフォン(5.5インチ以下)も立てかけられ、便利です。
社内持ち運び用バッグやパーソナルロッカーなどに収納しやすい無駄を省いた四角い形状。
持ち手があるので持ち運びに便利です。オフィスになじむデザインとカラーリング。
質量(g)約160
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×185
マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド!
ワークスペースをすぐに展開することができます。
開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。
仕様最大14インチまでのノートPC、タブレットを収納、ポケット大には、A4クリアファイルが収納、ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。
内寸(mm)約330×230×25
主要材質ポリエステル・磁石・スチール
サイズ(mm)360×285×30
机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。
ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重5
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240
材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン
対応13.3inchノートPC
仕様底板付き
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質ポリカーボネート、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×13×114
The Schneider Electric Acti 9 iTL is an Impulse Relay generally utilises for incandescent lightings and is popularly known for being used by multiple switches.Device Application Standard Electrically Durable Has a wide range of Compatibility
仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:12V●スイッチング電流:16A●接点構成:DPNO●コード番号:211-1629
アズワン品番65-8057-14
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル
アズワン品番65-7353-34
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674
アズワン品番65-7350-15
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Description。Rotary encoders can be used similarly to potentiometers. The difference being that an encoder has full rotation without limits(It just goes round and round). They output gray code so that you can tell how much and in which direction the encoder has been turned. They're great for navigating menu screens and things like that.。This encoder is especially cool because it has a common anode RGB LED built in, as well as a push-button. This version has an updated material that is heat resistant and slightly changed dimensions, but should still work well with our rotary encoder breakout board.。Features。Switch Travel:0.5mm。Shaft Diameter:6.0mm。Shaft Length:18mm。Vertical Through-Hole Mount。24 Pulses per Rotation。Red/Green/Blue LED。Pushbutton
アズワン品番67-0421-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
関連キーワード