「utmii」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
回転トルク計 杉崎計器回転トルク計杉崎計器
319,800税込351,780
1個
62日以内出荷
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備回転速度が 5~50RPM で選択可能 5RPM刻み一定トルクで締め付けも可能AC電源に連動し、自動でオン/オフ2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理空転式トルクドライバーの検査ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハンディデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。仕様負荷方向(右、左)付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
ST型スピントルク 東日製作所ST型スピントルク東日製作所
329,800税込362,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
金属探知器 サンコウ電子研究所金属探知器サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
デジタルトルクアダプター モノタロウデジタルトルクアダプターモノタロウ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)全長(mm)75付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本使用環境温度(℃)-10~60
金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ金属探知機 ハンディタイプモノタロウ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。負荷方向左右
ハシマ検針機 ハシマハシマ検針機ハシマ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212スイッチ2段階(Hi/Low)検出方式磁気誘導機能バッテリーセーブ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50使用電池単三乾電池(1.5V)×2警報方式アラームと大型LEDランプ検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm検出範囲(mm)25×50
金属探知機 ミツトモ金属探知機ミツトモ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックスザ・ガーディアン 携帯金属探知機メテックス(3件のレビュー)
29,480税込32,428
1台
当日出荷
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池質量(g)約495寸法(cm)約42×9×4アズワン品番2-3844-01RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータA&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
欠品中
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
トレジャーハンターVLF 金属探知機 メテックストレジャーハンターVLF 金属探知機メテックス
29,480税込32,428
1台
欠品中
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月質量(g)約1160寸法(cm)約101×20×20RoHS指令(10物質対応)対応
トルクセンサ 東日製作所トルクセンサ東日製作所
159,800税込175,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
スクリュートルクチェッカ 東日製作所スクリュートルクチェッカ東日製作所
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子研究所ハンディタイプ検針器サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応
M型用トルクセンサ 東日製作所M型用トルクセンサ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子研究所ハンディタイプ検針器サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60
携帯型金属探知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(竹中エンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。質量(g)約325(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
トルクゲージ KANON(中村製作所)トルクゲージKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。精度(%)(トルク)±3