カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(165)
    • LANケーブル(162)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(12)
  • 0.5~1未満(34)
  • 1~2未満(52)
  • 2~3未満(41)
  • 3~5未満(48)
  • 5~10未満(55)
  • 10~50未満(67)
  • 50~100未満(7)
  • 100以上(37)
規格
  • CAT6
  • CAT3(20)
  • CAT5(20)
  • CAT5e(181)
  • CAT6A(96)
  • CAT7(1)
  • その他(9)
  • 色イエロー(33)
  • 色オレンジ(33)
  • 色グリーン(36)
  • 色グレー(45)
  • 色パープル(31)
  • 色ピンク(13)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(57)
  • 色ブルー(90)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(44)
  • 色レッド(34)
使用場所
  • 屋内(25)
  • 屋外(3)
爪折れ防止
  • 対応(106)
  • 非対応(17)
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(4)
  • 3~4未満(19)
  • 4~5未満(6)
  • 5~6未満(10)
  • 6~7未満(27)
  • 7~8未満(4)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(2)
  • 10以上(1)
  • その他(4)
1~2未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
給電方式
  • PoE対応(12)
  • PoE非対応(2)
PoE対応・PoE非対応
コネクタ
  • あり(82)
  • なし(18)
あり・なし
結線方式
  • その他(53)
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(55)
その他・クロス結線・ストレート結線
構造
  • より線(116)
  • 単線(29)
より線・単線
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(68)
  • 26(1)
  • 28(16)
  • 30(6)
  • 32(5)
22・23・24・26・28・30・32
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
  • その他(46)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他
ブランド
  • サンワサプライ(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 通信興業(4)
  • コーニング(1)
  • 日本製線(22)
  • 関西通信電線(1)
  • StarTech.com(56)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • エレコム(14)
  • サンワダイレクト(4)
  • 岡野電線(3)
  • MCO(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • VENTION(1)
サンワサプライ・PANDUIT(パンドウイット)・冨士電線(東京)・通信興業・コーニング・日本製線・関西通信電線・StarTech.com・BUFFALO(バッファロー)・エレコム・サンワダイレクト・岡野電線・MCO・エスコ・オーム電機・TRUSCO・JAPPY・VENTION
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utp」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6UTPクロスケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPクロスケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(38件のレビュー)
    499税込549
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(11件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
  • Cat.6 UTP LANケーブル VENTION

    Cat.6 UTP LANケーブル

    VENTION
    399税込439
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
    仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ

    カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • Cat6 UTPパッチコード コーニング

    Cat6 UTPパッチコード

    コーニング
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    規格CAT6ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.4シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • カテゴリ6UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1巻(305m)
    翌々日出荷
    十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。
    トラスコ品番128-7585材質(外被覆)PVC質量(g)12470材質(絶縁体)HDPEシールドUTPケーブル
  • NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    NetKeyTM Cat6 UTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    50,980税込56,078
    1巻
    当日出荷
    NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
    用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線

    カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >

    関西通信電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色【外部】黒対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8
  • LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。 光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。 柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.38パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
    仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内伝送速度(Mbps)1導体単線伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.2カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線

    RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP

    日本製線
    1,098税込1,208
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    規格Cat.6
  • LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6
  • CAT6 UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    41,980税込46,178
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.3カテゴリーCAT6
  • (キット)埋込JISアダプタ C6/UTP/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ C6/UTP/OW

    日本製線
    1,598税込1,758
    1式
    当日出荷
    Cat.6 UTP JISアダプタキット オフホワイト
    規格Cat.6
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒 日本製線

    RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒

    日本製線
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    規格CAT6
  • LANケーブル CAT6 準拠 巻き取り より線 1.5m/2.5m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP 持ち運び エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 巻き取り より線 1.5m/2.5m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP 持ち運び

    エレコム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。小型・軽量で携帯に最適なカテゴリー6に準拠した巻取りタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)幅約4.1×厚1.1コネクタの有無両端コネクター付
  • Cat.6 UTP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6 UTP ローゼットボックスキット

    日本製線
    7,498税込8,248
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6 ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 短尺 15cm/30cm 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 短尺 15cm/30cm 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    899税込989
    1本
    当日出荷
    短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対にツメが折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。 モデムと無線LANルータなど、隣接する機器の接続に最適な短尺LANケーブルです。 短い長さでケーブルが余らず、スッキリと配線可能です。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 きれいな配線に役立つケーブル用結束バンドが付属しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2
  • Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱

    日本製線
    42,980税込47,278
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D 日本製線

    Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D

    日本製線
    87,980税込96,778
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6 マルチラインケーブル 水色 300m巻き。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱

    日本製線
    77,980税込85,778
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様 300mスプールインボックス
    シールドF/UTPケーブル
  • CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 通信興業

    CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。単線
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱

    日本製線
    39,980税込43,978
    1箱
    6日以内出荷
    細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
    ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
  • CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461) 通信興業

    CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)

    通信興業
    83,980税込92,378
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP 日本製線

    RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP

    日本製線
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    規格Cat.6
  • Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱

    日本製線
    36,980税込40,678
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
    ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
  • Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱

    日本製線
    59,980税込65,978
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    シールドF/UTPケーブル
  • Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    45,980税込50,578
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • カテゴリ6 LANケーブル 15m ツメ折れ防止RJ45コネクタ Cat6 UTPギガビットイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル 15m ツメ折れ防止RJ45コネクタ Cat6 UTPギガビットイーサネットケーブル

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。RJ45コネクタクリップを保護 。ETL検証済み。高品質24 AWG銅線。最高品質のコンポーネントを用いて製造。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    43,980税込48,378
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル。200m箱巻き。撚線。
    規格CAT6ケーブル長(m)200構造より線(撚線)コネクタなしケーブル外径(Φmm)6シールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止なし
  • Cat.6U/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m

    日本製線
    53,980税込59,378
    1箱
    6日以内出荷
    細径(撚線)(エコ) Cat6 4P 水色
    ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
LANケーブルカテゴリ