曜日別特売

Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 - 日本製線

Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。

規格
CAT6
ケーブル長(m)
200
構造
より線(撚線)
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
U/UTPケーブル
結線方式
なし
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
なし
内容量
1巻(200m)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755430404P NSGDT6-PC-B(BR)茶
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
755430494P NSGDT6-PC-B(LB)うす水
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
755430584P NSGDT6-PC-B(PK)桃
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
755430674P NSGDT6-PC-B(PU)紫
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする