45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本光器製作所(NIKKO)軽作業メガネ
軽量でかけやすい設計、レンズはUVカット、曇り止め加工です
材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート 透明 質量(g)約24
1個
699 税込769
当日出荷

軽量で装着しやすい掛けメガネタイプです。塗装作業時、レンズに付着した塗料をシンナー等で簡単に拭き取ることができ、常にクリアーな視界を保つことができます。また、フレームもレンズ同様の性能を持っています。紫外線99.99%カットで屋外作業もOK
用途塗装作業全般、消毒、薬品取扱い作業。切削作業、ハツリ作業、打鋲作業。ハンマー作業、機械操作時、木工作業など 質量(g)32 機能UVカット、軽量型 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド(ハードコート) 入数(個)1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。 機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット 規格ANSI規格品(Z80,Z87)
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工 レンズ色クリア 機能防曇 トラスコ品番789-2268 質量(g)52 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート トラスコ品番335-7121 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)45 規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、UVカットレンズ レンズ厚さ(mm)2.2 調整機能長さ・角度調整可
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット99.9% 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット 材質ポリカーボネイト 形状一眼型 規格ANSI:Z87.1適合 レンズ色クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110 JIS規格T 8147適合
1個
659 税込725
当日出荷

超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774 セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)18 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-88
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g)約32 レンズ色クリア 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 動画あり
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)29 タイプめがねタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
719 税込791
当日出荷

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)27 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
用途作業時の目の保護に レンズUVカットレンズ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合EN166クラス1 質量(g)33 材質(フレーム)ナイロン
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート 機能メガネ併用可能 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ・フレーム)ナイロン トラスコ品番811-1387 質量(g)43 加工硬化処理 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状二眼型 機能レンズ交換可、UVカット 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g)31 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状一眼型 質量(g)23 機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1) 仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)28 機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状一眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g)24 タイプガスケットタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途作業用メガネ 形状二眼型 機能UVカットレンズ使用(99%) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ リフレクト
エコ商品
フレーム竿の部分に反射板を貼り付け
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業 オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)24 規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番67-6631-30
1個
989 税込1,088
当日出荷

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。
形状2眼型 質量(g)27 レンズ色IR#2 レンズポリカハードコート
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。
形状2眼型 質量(g)27 レンズ色IR#3 レンズポリカハードコート
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)19 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認 仕様防曇加工、UVカット 形状二眼型 レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)20 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛来物から顔を守る! 安全性・作業性を考えたシールド形状。 メガネをしたままでも使用可能。 シールドの上げ下げが可能。 シールドの交換が容易(替えシールド:DT-FSC-C) 溝付き及び溝無しヘルメットに装着可能。 紫外線を99.8%カット。
機能メガネ併用可、シールド交換可、紫外線カット 形状ヘルメット取付型防災面 材質(シールド)ポリカーボネート、(本体)POM及びPP、(バネ)スチール/亜鉛メッキ、(バネチューブ)PVC 質量(g)165 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×250×250 対応溝付、溝無しヘルメット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

目を覆って飛沫や紫外線対策に役立つ防曇グラス。裸眼や眼鏡の上からでも掛けられるので、紫外線やブルーライトカットで目を守り、お肌のシミなどを予防し老化防止に。フレーム上部の空気穴でムレにくく、レンズにも曇り止め加工してあり、マスクをしていても曇りません。柔らかいシリコン製の鼻・耳パッド。レンズだけでなくフレームも紫外線カット・ブルーライトカット仕様。飛沫対策にも。フレームは折れにくい素材で丈夫で長持ち。手作業で1つずつ丁寧に仕上げた安心の日本製。メガネ拭きとしても使えるソフトケース付き。花粉・飛沫・ほこり・紫外線・ブルーライト。UVカット率約99%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ。ブルーライトカット率約33%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ
付属品ソフトケース兼メガネ拭き 材質ポリカーボネイト 質量(g)(約)35 機能曇り止め付き、鼻パッド付き、耳パッド付き、ベンチレーション付き 紫外線遮断率(%)約99以上 ブルーライトカット率約33% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)使用時:(約)16×16×4.8、折りたたみ時:(約)16×6×4.8
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ワイドレンズ:レンズが広く防じん効果アップ
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質【レンズ】ポリカーボネート
1個
899 税込989
3日以内出荷

ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。プロテクトフレーム:フレーム上部に衝撃吸収クッションを配置 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼ワイドレンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保し防じん効果もアップ 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

レンズ色 = クリア。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。CE認定. EN166 (1F) EN170 (2C-1.2(クリア)) ANSI / ISEA Z87なし. RS Pro Curvo保護メガネ. スタイリッシュなRS Pro Curvo保護メガネは、カーブしたレンズで眼を完全に保護します。このメガネは軽量で、ライトデューティ用途で目を保護するように設計されています。衝撃から保護し、ソフトノーズブリッジにより快適性を高めています。アームが調整式なので長さと傾きを調整できます。 特長と利点 .安全メガネをクリアします . ポリカーボネート . 軽量 .ソフトなノーズブリッジ 調節可能なアーム 衝撃から保護 . 快適 耐スクラッチ性 用途 保護メガネは、現場の安全 / 個人保護具の中核となります。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネの種類を徹底的に調査することが重要です。これらの RS Pro Curvo 安全メガネは一般に、低エネルギー研削や研磨作業で使用します。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)シリコン 仕様通気孔付、UVカット 形状ゴーグル型 加工防傷加工・防曇加工
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。 材質PC 形状一眼型 規格EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2 レンズ色クリア 機能耐紫外線性 材質(レンズ)PC
1本
949 税込1,044
5日以内出荷

レンズ色 = ブロンズ。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷