UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引張強度(N/50mm)縦683、横600
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、防水
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色シルバー
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦135、横140
引張強度(N/50mm)縦931、横931
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
特性耐UV
ハトメアルミハトメ
CO2抑制剤配合の超厚手#4000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)約90
特性耐UV
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)縦140N横90N
耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安)
強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。
耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M
用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.47
色ODグリーン
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)269
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)約90
特性耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)ポリプロピレン
特性耐UV
エスコ品番EA915BB-62
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。
特性耐UV
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
番手#4000
耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。
基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。
ラミネート層にUV剤の配合。
シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。
アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)
厚さ(mm)約0.25(±0.02)
材質PE
形状折りたたみタイプ
タイプ中・長期使用タイプ
特性耐候
使用期間(目安)約1.5~2年
関連キーワード