「uv 滅菌」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
安全めがね(保護めがね) ナリカ安全めがね(保護めがね)ナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
保護めがね(オートクレーブ対応)DG-AC01
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×150×65数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
meetuu アイカバー 光線療法用 10袋入 ハクゾウメディカルmeetuu アイカバー 光線療法用 10袋入ハクゾウメディカル
3,500税込3,850
1箱(10袋)
8日以内出荷
●光線療法時にUV光から赤ちゃんの目を守る光線遮断用のカバーです。●EOG滅菌済です。●アルミ箔が光線療法時のUV光を遮断します。●粘着剤は肌に優しいシリコーン粘着剤を使用しています。●絆創膏タイプのアイマスクですので、目のまわりにフィットしやすく、簡単に貼って使用することができます。●シート全面で遮光できるため、貼付位置の調整が容易です。
材質(基布)セルロース不織布、アルミシート、レーヨン不織布、シリコーン粘着剤、剥離フィルム
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋サンプリングシステムス(Sampling Systems)
40,980税込45,078
1箱(50個)
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・USP クラスⅥ・USP 661.1・FDA 21 CFR 177.1520・EC 1935/2004・EU 10/2011・BSE/TSEフリー・個別包装(二重)されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他全長(mm)248高さ(mm)55質量(g)14横幅(mm)【ブレード】20ブレード長さ(mm)150
滅菌対応ラベル 1パック A4AKAシリーズ GA International滅菌対応ラベル 1パック A4AKAシリーズGA International
17,980税込19,778
1パック(16シート×56枚)ほか
12日以内出荷
Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG適合温度(℃)-40~+150シートサイズA4特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ GA Internationalセルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズGA International
36,980税込40,678
1パック(16シート)
12日以内出荷
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4適合温度(℃)-196~+150特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
クライオラベル レーザープリンタータイプ GA Internationalクライオラベル レーザープリンタータイプGA International
14,980税込16,478
1袋(16シート×210ラベル)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
滅菌紫外線、γ線特性耐水・耐摩耗性
2DTri-codeチューブ側面コード有 V底 1.4mL MATRIX2DTri-codeチューブ側面コード有 V底 1.4mLMATRIX
109,800税込120,780
1箱(10ラック×96本)ほか
63日以内出荷
チューブ底面に2次元コードを備えた保存チューブでID番号によるサンプル管理が可能です。
マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKAマルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズIKA
83,980税込92,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKAピペットパッケージ IKA PETTEシリーズIKA
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷から63日以内出荷
研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
1.5-2mL凍結チューブ用ラベル 40×12mm 1000枚/巻 FastGene1.5-2mL凍結チューブ用ラベル 40×12mm 1000枚/巻FastGene
27,980税込30,778
1巻
6日以内出荷
チューブへの巻き付けは、3.2mm以上ラベル同士が重なるようにしてください。 熱転写印字用ラベル フリーザーに既に保存されているチューブ、冷凍済みの検体サンプルを識別するのに最適 液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎などに使用可能 DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性
仕様●使用期限:開封前で27℃/60%RH(相対湿度)で2年間●材質:白ポリエステルフィルム●粘着材:アクリル系永久粘着材●UV耐性:キセノンArc chamberで1000時間(若干の色落ちがあったが、印字の判読は可能)●コート:熱転写印字用つやなし白トップコート●用途:バイアル、チューブ、ストロー、スライドなどラボ関連の識別●推奨リボン:ブレディR4300シリーズ(R6200シリーズも可)●サイズ:40×12mm●厚み:基材:25.40mm、粘着材:27.94mm、総厚:53.34mm●入数:1000枚/巻アズワン品番68-4034-07
ピペットパッケージ IKAピペットパッケージIKA
109,999税込120,999
1セット
5日以内出荷
IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能
仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)アズワン品番68-1806-48
ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene
7,298税込8,028
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-41
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
プラツボ クリアUVカット(滅菌) サンプラテックプラツボ クリアUVカット(滅菌)サンプラテック
3,490税込3,839
1箱
23日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene
6,998税込7,698
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
95,980税込105,578
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:300μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:30-300μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-79
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:2-20μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-71
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:1000μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:100-1000μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-75
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
119,800税込131,780
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:5-50μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-81
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-70
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
95,980税込105,578
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning●チャンネル:8●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-76
ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene
7,998税込8,798
1箱(1ケース×25本)
63日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-46
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
119,800税込131,780
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-82
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
95,980税込105,578
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-78
テストプレート 96well 平底 UV透過アクリル製 290-8120-0AFシリーズ EVER GREENテストプレート 96well 平底 UV透過アクリル製 290-8120-0AFシリーズEVER GREEN
69,980税込76,978
1個(100枚)
4日以内出荷
テストプレート UVT UV透過性アクリル製96ウェル280nm以上のUVを50%以上透過フタなし未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:アクリル●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3772-36
テストプレート 96well 平底 UV透過アクリル製 290-8120-0AFシリーズ EVER GREENテストプレート 96well 平底 UV透過アクリル製 290-8120-0AFシリーズEVER GREEN
279,800税込307,780
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
テストプレートUVTUV透過性アクリル製96ウェル280nm以上のUVを50%以上透過フタなし未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:アクリル●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3772-37
パーツトレー/ラック棚用(青/36個) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青/36個) EA661EBシリーズエスコ
24,900税込27,390
1箱(36個)
予約販売
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36アズワン品番65-3888-16
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
7,498税込8,248
1ケース(1000本)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-78
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1ケース(2セット×5組)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-82
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
4,998税込5,498
1ケース(1000本)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1ケース(2セット×5組)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-80
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
7,998税込8,798
1ケース(1000本)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-79
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
11,980税込13,178
1ケース(2セット×5組)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-83
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
11,980税込13,178
1ケース(2セット×4組)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×4段×2セット(768本))アズワン品番65-8998-84
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1ケース(2セット×5組)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-81
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1ケース(1000本)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-76
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1ケース(1000本)
予約販売
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-75
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証落下耐久性、耐薬品性に優れた材質容量設定ロック機構付き安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
ラック付チップ KR型 960本 SIBATA(柴田科学)ラック付チップ KR型 960本SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1箱
4日以内出荷
先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性 DNase/RNase フリー(X, Z型は除く)
容量範囲(μL)50~300