工業用 (4) ハンディタイプライト (8) レジン用ツール/UVライト (1) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイ 当日出荷
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途 UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品 付属品 単4電池3本 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1缶(0.6kg)ほか
7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!<br />外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。<br /> Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。<br /> 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。<br />※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。<br />※硬化剤のみの販売です。<br /> ご使用には別途塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1缶(0.6kg)ほか
7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!<br />次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。<br /> DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。<br /> 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※硬化剤のみの販売です。<br /> ご使用には別途塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー硬化剤
ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 硬化剤 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!<br />外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。<br /> 耐久性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。<br /> 超低汚染性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。<br /> 防藻・防かび性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※硬化剤のみの販売です。<br /> ご使用には別途塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は硬化剤 1kg
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 内容 硬化剤:1kg 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 質量混合比 塗料液:硬化剤=14:1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 484mL 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!<br />次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。<br /> DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。<br /> 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※塗料液と硬化剤のセット販売です。<br /> 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。<br />※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!<br />外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。<br /> Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。<br /> 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。<br />※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。<br />※塗料液と硬化剤のセット販売です。<br /> 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。<br />※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV” 横浜油脂工業(Linda) (2件のレビュー) 当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。<br />チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。<br />紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途 ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤 トラスコ品番 248-5304 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 35mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!<br />外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。<br /> 耐久性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。<br /> 超低汚染性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。<br /> 防藻・防かび性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※塗料液と硬化剤のセット販売です。<br /> 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。<br />※容量は15kgセット(塗料液14kg・硬化剤1kg)
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 乳白色 内容 塗料液:14kg、硬化剤:1kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=14:1 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.16 塗装の目安 1セット塗装面積(m2 /回):90~150 塗料タイプ 水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV” 横浜油脂工業(Linda) (1件のレビュー) 当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。<br />チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。<br />紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。<br />表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。<br />特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。<br />独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途 ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。 トラスコ品番 248-5302 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 35mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
UV-LEDスマートワイドライト PADICO 8日以内出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。<br />・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。<br />・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。<br />・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。<br />・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。<br />・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。<br />・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。<br />※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。<br />対応レジン<br />UVレジン<br />UV-LEDレジン<br />保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途 スタンドの高さ:58mm<br />内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)<br />全重量:310g<br />色:ホワイト<br />材質:ABS、PC<br />照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm<br />LED灯数 :18灯<br />波長数:405nm+365nm<br />消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)<br />機能:30秒・60秒タイマー<br />対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A 本体質量(g) 220 パッケージサイズ(mm) W170xH265xD25 本体サイズ(mm) W229xH136xD18 RoHS指令(10物質対応) 対応
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ 5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。<br />《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》<br />・日亜化学工業製チップを搭載<br />国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。<br />・UV-A ピーク波長365nm採用<br />蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。<br />蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。<br />・口金回転機構を搭載<br />発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。<br />・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能<br />導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。<br />エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。<br />・低ノイズ「CISPR 15」に準拠<br />EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。<br />電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途 傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合 調光器対応:不可 管径(Φmm) 口金部分:29×32.5(楕円) 口金 G13(回転可能) 入力電圧(V) AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm) 365 使用環境 温度:5~40℃/湿度:40~80% 寿命 20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間 1年 EMI規格 CISPR 15 配光角度(°) 140 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 給電方式 片側給電
Intelligent LED Solutions 420Nm UV LED アレイ Intelligent LED Solutions 7日以内出荷
仕様 LED数:6●ピーク波長:420nm●放射束:2640mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Intelligent LED Solutions N3535 UV PowerLinear シリーズ Intelligent LED Solutions 7日以内出荷
仕様 LED数:5●ピーク波長:410nm●放射束:2000mW●ビュー角:55 °●レンズ形状:ドーム●高さ:2mm●長さ:58mm●幅:20mm●寸法:58 x 20 x 2mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mA RoHS指令(10物質対応) 対応
Intelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ Intelligent LED Solutions 7日以内出荷
仕様 LED数:6●ピーク波長:390nm●放射束:2160mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mA RoHS指令(10物質対応) 対応
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。<br />劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。<br />ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。<br />ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。<br />防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。<br />環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。<br />優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。<br />豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。<br />硬化剤のみの販売です。<br /> ご使用には別途塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 スレート<br />〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート<br />〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え<br />〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 適合 上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色 色 無色 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1546mL 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!<br />次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。<br /> DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。<br /> 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※塗料液のみの販売です。<br /> ご使用には別途硬化剤が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 淡黄色 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!<br />外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。<br /> Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。<br /> 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。<br />※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。<br />※塗料液のみの販売です。<br /> ご使用には別途硬化剤が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!<br />外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。<br /> 耐久性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。<br /> 超低汚染性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。<br /> 防藻・防かび性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※塗料液のみの販売です。<br /> ご使用には別途硬化剤が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は塗料液 14kg
用途 適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 乳白色 内容 塗料液:14kg 荷姿 塗料液:石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=14:1 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 標準使用量(kg/m2 /回) 0.10~0.16 塗装の目安 1セット塗装面積(m2 /回):90~150 塗料タイプ 水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1個(20g)ほか
翌々日出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。<br />高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。<br />金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。<br />水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。<br />水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途 工業用紫外線硬化性樹脂 使用温度範囲(℃) -40~150 主な用途 金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.24MB) 危険物の性状 非水溶性
MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリング 翌々日出荷 から 4日以内出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。<br />高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。<br />金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。<br />水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。<br />水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途 工業用紫外線硬化性樹脂 使用温度範囲(℃) -40~150 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1本(10g)ほか
4日以内出荷
UV照射1秒で固まる強力パテ!<br />食品衛生法適合品!<br />早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』<br />UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。<br />高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。<br />金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。<br />PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。<br />水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。<br />水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃) -40~150 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 10mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.26MB) 危険物の性状 非水溶性
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。<br />メガネ併用可能です。<br />レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番 379-3702 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 アズワン品番 6-8010-04 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
一眼型保護メガネ SN-770 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。<br />メガネ併用可能です。<br />UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 切削、刈払いなどの作業。<br />木工、製材などの作業。<br />機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番 308-5597 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
ルックス ブラック&ブライト 呉工業(クレ) (4件のレビュー) 当日出荷
高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。<br />UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。<br />すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。<br />樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。<br />コーティング効果が最長1年間持続します。<br />新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。<br />細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
用途 自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。 トラスコ品番 369-8183 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 10mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW BIVAR 翌々日出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様 LED数 = 1ピーク波長 = 390nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:395nm, 30° 40mW BIVAR 7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様 LED数 = 1ピーク波長 = 395nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
多用途接着剤 エクストリームマルチ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤<br />プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。<br />水やUVに強い<br />ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化<br />住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途 プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分 変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類 化学反応形接着剤 主な用途 プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 18mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状 非水溶性
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW BIVAR 7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様 LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 15° 40mW BIVAR 7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様 LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:400nm, 30° 40mW BIVAR 7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様 LED数 = 1ピーク波長 = 400nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
CSP-3000シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。
用途 工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能 入力電圧(V) 180→264ac、254→370dc 形状 カバー付 出力数 1 温度(℃) -20~+65 定格電力(W) 3000 幅(mm) 177.8 実装タイプ シャーシマウント 奥行(mm) 63.5 長さ(mm) 278 パッケージ カバー付 質量(g) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
多用途接着剤 エクストリームジェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤<br />接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用<br />高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適<br />柔軟塗膜で衝撃に強い<br />水やUVに強く屋外でも<br />ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化<br />住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途 金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分 変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%) 種類 変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃) -40~120 主な用途 金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐衝撃、耐水
クールマン 旭エンジニアリング 当日出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。<br />従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。<br />注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。<br />エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様 ●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a 使用方法 1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 22mL RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 関連資料 (1.05MB) 危険物の性状 非水溶性
ノーモアネイルズ 多用途接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 当日出荷
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。<br />「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。<br />ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。<br />24時間で完全硬化<br />住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途 鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。 成分 変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%) 色 白 種類 変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃) -20~80 主な用途 鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水、耐UV、耐衝撃
VCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:405nm, 15° VCC 5日以内出荷
LED数 = 1<br />ピーク波長 = 405nm<br />光度 = 200 mcd<br />パッケージタイプ = 5 mm<br />ビュー角 = 15°<br />ピン数 = 2<br />LED材質 = InGaN<br />実装タイプ = スルーホール実装<br />直径 = 5.9mm<br />高さ = 8.6mm<br />シリーズ = VAOLmm<br />UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °
Vishay 紫外線 LED ピーク波長:410nm, ±60 ° 6.8mW VISHAY ¥ 63,980税込 ¥ 70,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
LED数 = 1<br />ピーク波長 = 410nm<br />放射束 = 6.8mW<br />パッケージタイプ = PLCC 2<br />ビュー角 = ±60 °<br />レンズ形状 = 砲弾型<br />ピン数 = 2<br />LED材質 = InGaN<br />実装タイプ = 表面実装<br />高さ = 1.9mm<br />長さ = 3.2mm<br />幅 = 2.8mm<br />寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm<br />UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. VLMU3100シリーズ紫外線LED. Vishay SemiconductorsのVLMU3100シリーズは、高輝度のUV LEDのファミリです。 これらの製品は、表面実装(SMD)PLCC-2パッケージに収納されています。 VLMU3100 UV LEDは低プロファイルのため、照明パイプへのカップリングやバックライトに最適です。 その他の用途には、接着剤 / ラッカーの硬化、通貨の本物 / 偽物の見分けなどがあります。. VLMU3100 UV LEDの特長: PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 長寿命 視野角: 120° 寸法: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
メガネ併用可能です。<br />防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。<br />フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質 (クッションバー)エラストマー 質量(g) 49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×65×168 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 約2
ブラックライト ワイドタイプ Hydrangea 9日以内出荷
高出力!!高寿命!!<br />ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い<br />スイッチ入力後即座に安定動作
用途 紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様 使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm) Φ37×140 本体質量(g) 145 電源タイプ コンセント RoHS指令(10物質対応) 対応