3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域) 質量(g)約251(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25 精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt 測定方式光ダイオード 表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2 センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24 測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2 ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期1回/秒
1個
32,980 税込36,278
欠品中

紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(回/秒) 寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45 測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度±(4% F.S.+2dgt.) 測定方式光ダイオード 表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2) 測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2) ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)0~80 RH
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm 測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ) 分解能1μW/cm2(0~1999) 精度±(4%fs+2dgt) センサーフォトダイオード 電源006P(9V)×1 寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32 質量(g)約230 コード長さ(mm)約100
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)