カテゴリ
- 介護用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(13)
- DELTA(デルタ)(5)
- Intelligent LED Solutions(5)
- ピオニーコーポレーション(2)
- Nicron(ニクロン)(2)
- nanasai(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- 東芝ライテック(1)
- Beruf(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスケイジャパン(1)
- アルプス(1)
- エレキット(1)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「uv-c led」の検索結果

Intelligent LED Solutions N3535 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:400mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:N3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions N5050 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ハンディUV-C除菌ランプ
エスケイジャパン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)寸法(mm)257×42×40質量(g)約210定格消費電力(W)7波長範囲(nm)【紫外線】260~280保証期間6か月ランプ寿命10000時間充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2500LED使用数(個)【UV-C】20充電端子microUSB
Intelligent LED Solutions C3535 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:440mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:C3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト
Beruf¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。付属品USBケーブル仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)3.7V、4000有効距離(m)UVC:0.03明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP×5
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個当日出荷コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
Intelligent LED Solutions U9090 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions T7070 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:1200mW●ビュー角:65 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:5.42mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:T7070 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED折りたたみライト
KTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)。上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
首振りLEDライト 1000LM
Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LED寿命は約50,000時間。IP65レベル防水防塵。最大光強度2500cd。落下試験1m。ボタン長押しでUVモードへ切り替え。ボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。充電口USBはTYPE-Cです。7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電。ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。360°回転クリップ付き。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能。ポケットサイズ。スマートボタンの色で残量が分かる。用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)125色黒直径(Φmm)最大27質量(g)130(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP65レベル防水防塵バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン電池保証期間購入から1年間点灯方式ON/OFFフックありバッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式使用場所屋内外LED寿命(時間)約50000マグネット○明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間)照射距離(m)(最大)100電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ![[充電式]LEDコンパクトライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273527-251023-02.jpg)
[充電式]LEDコンパクトライト
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌々日出荷持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。エコロジー商品省エネ
ハンディライト (UV LED) LETC366UV
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
ピオニーLED型捕虫器 LO-201
ピオニーコーポレーション¥53,900税込¥59,2901台3日以内出荷360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
ピオニーコーポレーション¥55,900税込¥61,4901台3日以内出荷360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ幅(mm)135質量(g)約505奥行(mm)47.5電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)電球の種類LED連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
自動除菌ペンケース ボールペンタイプ
nanasai¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷感染対策。UV-C除菌。LED除菌。ケースにペンを収納し、UV-C照射で除菌。20秒で除菌。殺菌効果。受付カウンター。アフターコロナ。タブレット端末使用の際に。タッチ画面ご利用の際に。
自動除菌ペンケース タッチペンタイプ
nanasai¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷感染対策。UV-C除菌。LED除菌。ケースにペンを収納し、UV-C照射で除菌。20秒で除菌。殺菌効果。受付カウンター。アフターコロナ。タブレット端末使用の際に。タッチ画面ご利用の際に。
EVOLVA HID Burner D3C 6500k
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷純正HIDバーナーD3R・D3Sどちらにも適合するD3C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD3S/D3R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2500色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D1C 6500k
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD1R・D1Sどちらにも適合するD1C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD1S/D1R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2600色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D2C 6500k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
UV付ヘッドライト 1000LM
Nicron(ニクロン)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷LED寿命は約50,000時間。落下試験2m。耐水IPX7。18650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵。電池ホルダー直接USB差込充電。充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディ。ワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED(最大1000LM)用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様最大光強度(カンデラ):2800材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)75色黒直径(Φmm)42(最大)質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~60パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134保護等級IPX7使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池保証期間購入から1年間電源タイプUSB差込充電明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間)照射距離(m)105(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)エコロジー商品長寿命
歯ブラシ除菌器 4本収納
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷4連タイプの歯ブラシ除菌ホルダー。毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを4本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 アタッチメントを変えれば、シェーバー1本が収納可能です。 専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v500mAhのバッテリーを内蔵しています。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.色ホワイト質量(g)113外形寸法(mm)120×57×32バッテリーリチウムバッテリー3.7V 800mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
防水カミソリ除菌キャップ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷肌荒れトラブル!。原因はカミソリの菌?。"原因はカミソリに溜まった角質と異物による細菌によるものです。"。どんなに良いかみそりを使用しても、お風呂場や洗面所などの湿気の多い場所は、細菌が生息しやすい環境です。毎日使うものだから外出先にも持ち歩きOK。キャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく。旅行、キャンプ、出張に行くとき気軽にバッグに入れて持ち運べます。・旅行/出張に。かさばらずにカミソリのヘッドを保護。キャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく気軽にバッグに入れて持ち運べます。・自宅で。背面に排水ホール付。洗面台ラックで自然乾燥可能!。防水設計IPX7。簡単ではないUV部の防水加工 。防水仕様にするためにUV発光部を何らかの方法で覆う必要があります。通常のLED発光部は透明なアクリルやガラスでカバーしますが、除菌効果のあるUV-C光はアクリルやガラスは通過できません。そこで、UVが透過できる水晶パネルを使用して防水を実現しています。より高価な部材を使用することでようやく実現できた防水仕様です。カミソリ除菌キャップの使いかた。STEP 01)初回使用時は同梱の専用マグネットケーブルで充電する。STEP 02)カバーを開けて、カミソリを2~3回振って水気を十分にきりカミソリを取り付けます。STEP 03)カバーを閉じると自動的にUV-C LEDが5分間動作(除菌)後消えます。STEP 04)除菌中にカバーを開けると除菌機能が停止します。カバーが開いた状態では製品は動作しません。STEP 05)ヒゲ、角質などの異物が付着したら流水で洗った後水気を取り除いてください。カミソリ除菌キャップ充電方法。01.本体の充電接続口に磁気式充電ケーブルを取り付けます。(磁石式ですので、ただしく電源方向が当たると吸着し、スムーズに取り付けられます。)。02.充電開始時にLEDが赤く点滅し、充電が完了するとLEDが緑に変わります。充電が完了したら、磁気ケープルを外してください。放電状態での充電時間は2時間30分以内に行われます。※急速充電機能(9V)はサポートしていません。市販されているほとんどのカミソリと互換性がありますが、一部のモデルは互換性がない場合があります。内部規格と使用中のカミソリのサイズを比較してください。[Q&A]。Q. 市販品のすべてのカミソリに使用できますか?。A.FF-RS02カミソリ除菌器は、 ジレット社の主なモデルに基づいて設計されています。 。ほとんどのカミソリに互換性がありますが、いくつかのヘッドが 過度に曲がったり厚いタイプはLED照射角度が外れたり、カバーが浮いて しまい収納が難しい場合があります。詳細ページの内部サイズを使用中のカミソリと比べてご購入の参考にしてください。Q. カバーが最後まで閉じません。A.一部のヘッドが過度に曲がったカミソリの場合、 カバーは軽く浮くことがあります。カバーがわずかに開いていてもUV-C除菌LEDは作動するので除菌機能は正常です。Q. 防水製品なので濡れたまま充電してもいいですか?。A.このカミソリ除菌器はIPX7等級の防水設計です。しかし、取扱説明書にも記載されているように、 洗浄後はカミソリと本体の水気を十分に除去してから除菌してください。また、充電接続部に水分や異物がある場合、 ショートによる電源不良、 充電低下など問題が発生する可能性があるため、 磁気ケーブルと本体の接続口部分は異物と水分を取り除き、 常に清潔に管理してください。Q.充電ケーブルを冷蔵庫などの金属材質や磁石に貼って保管してもいいですか?。A.磁気ケーブルの充電端子は磁性を持っているため、アダプターに接続状態で金属材質や磁性を帯びた場所に付着した場合、ショートによる火災発生の危険があります。 必ず充電時のみ接続し、充電完了時アダプターからケーブルを外して保管してください。また、ケーブル保管時にアダプターが外れた状態であれば、金属材質に貼っても大丈夫です。 ただし、長時間保管時 (1ヶ月以上) 充電ピンを支えるスプリング張力に問題が生じることがあります。 そして、これは充電時に接触の問題で充電が不安定になる可能性があるため、貼らないでください。ファスナーバッグに入れて保管することをおすすめします。Q. 充電に時間はどれくらいかかりますか?。A.放電状態で完全に充電するのに2時間30分かかります。フル充電状態では、1日1回使用時に約1ヶ月間ワイヤレス使用が可能です。充電式の電子機器は、バッテリーが放電するとバッテリー効率が大幅に低下します。長時間使用しない場合でも、バッテリーが放電しないように一度充電してください。バッテリーの状態を維持してください。Q. 急速充電器を使ってもいいですか?。A.急速充電はサポートしていません。急速充電アダプタ使用時の電池効率低下、製品故障などの問題が発生する場合がありますので、一般的なアダプタをご使用ください。セット内容本体、磁気充電ケーブル、取説材質ABs,PC,Quartz他色ホワイト質量(g)55波長範囲(nm)265~315サイズ(mm)69×79×31防水性IPX7
歯ブラシ除菌器 2本タイプ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷2連タイプの歯ブラシ除菌ホルダー。毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを2本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 アタッチメントを変えれば、シェーバー1本が収納可能です。 専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v500mAhのバッテリーを内蔵しています。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)65外形寸法(mm)64×64×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 500mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップ 乾燥付き
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷乾燥機能付きのコンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。ヒーター内蔵で、歯ブラシの乾燥までしてくれます!。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに160mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項。UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)。絶対に製品を任意に分解しないでください。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル(Type-C)材質ABS, PC, AL, Mg 等質量(g)33外形寸法(mm)50×50×23ヒーター26×31mm / 12Ω / DC5Vバッテリーリチウムポリマー電池3.7V 160mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー乾燥時間4時間30分 (自社調べ)加熱温度(℃)40~60 (温度センサー管理)
充電式歯ブラシ除菌キャップ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。マグネット内蔵で、壁面に取り付け可能なタイプ。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項。UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)。絶対に製品を任意に分解しないでください。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+アルミニウム, etc.質量(g)22外形寸法(mm)45×45×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
サブマリン歯ブラシ除菌器 4本収納
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷防水設計の歯ブラシ除菌ホルダー~サブマリン。毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを4本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 。アタッチメントを変えれば、歯ブラシ2本とシェーバー1本が収納可能です。 。IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v1000mAhのバッテリーを内蔵しています。。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)140外形寸法(mm)161×47×82バッテリーリチウムバッテリー3.7V 1000mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項。UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/2A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)。絶対に製品を任意に分解しないでください。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色パープル質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
防水歯ブラシ除菌キャップ スイング式
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷コンパクトで防水設計の歯ブラシ除菌キャップ。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約40日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v160mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz,Silicone, etc.質量(g)35外形寸法(mm)24.2×51×35バッテリーリチウムバッテリー3.7V 160mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項。UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/3A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)。絶対に製品を任意に分解しないでください。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色イエロー質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項。UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/1A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)。絶対に製品を任意に分解しないでください。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色グリーン質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項。UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/4A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)。絶対に製品を任意に分解しないでください。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色ピンク質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
歯ブラシ除菌キャップ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷コンパクトでキュートな歯ブラシ除菌キャップ。ポップでコロンと丸みを帯びた5色展開のデザインで大人気。出張や、旅行、オフィスや自宅でも、毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌キャップです。シンプルな機能で価格を抑えた使いやすいタイプ。家族や友達と色違いでそ揃えても◎!。専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに120mAhのバッテリーを内蔵しています。。歯ブラシを固定する部分はシリコンゴムによりしっかり固定されます。収縮性のあるシリコンで様々な歯ブラシを固定できます。おおよその歯ブラシが挿入できるように設計されておりますが、。大型ブラシや特殊形状の歯ブラシはご利用いただけない場合があります。※注意事項。UV LEDを直接見ないでください。激しい衝撃を加えたり、水に入れないでください。歯ブラシの水気を振って除菌してください。製品を清掃するときは、乾いた布で拭いてください。充電は5V/5A以下のアダプタをご利用ください。(過充電時に電池不良の原因となります。)。絶対に製品を任意に分解しないでください。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル色グレー質量(g)22外形寸法(mm)50×50×20バッテリーリチウムポリマー電池120mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
空気除菌装置 eLENA インバーター対応
フジデノロ¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
【E8】超小型フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷超小型でいつでもどこでも使える携帯性バツグンのフラッシュライト。メインライトは2つの白色LEDと1つのUVLEDを搭載。UV365nm波長、2W出力UVライトとしても利用可能です。サイドライトはドレスカバー装着により柔らかい光に。USB-C充電または単3乾電池での使用が可能。付属品本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、防水パッキン×2、マグネット(スペア)×6、ABF920R(14500リチウムイオン充電池)×1、取扱説明書仕様カンデラ(cd):メインライト3000、サイドライト390寸法(mm)長さ26.2×奥行26.2×高さ95.2質量(g)電池含まず70.5、電池含む90電源14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1連続使用時間(時間)最大:メインライト30、サイドライト約36(ビーコン)LED白色LED×2、UV-LED×1モードメインライト:High-Med-Low、サイドライト:High-Low-ビーコン明るさ(Lm)最大:1300防水性IP68/耐衝撃性:1.5m照射距離(m)最大:109エコロジー商品省エネ

















![[充電式]LEDコンパクトライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273527-251023-02.jpg)