気化熱クーラー 冷風機 MPR45ー1MEIHO(ワキタ)7日以内出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)その他UV殺菌ランプ搭載付属品リモコン(電池付)トラスコ品番699-3720材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)620高さ(mm)1080奥行(mm)465電源(V)単相100タンク容量(L)45安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8連続使用時間(時間)10.7/10.0運転音(dB)63/64給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)7.8羽根径(Φmm)400消費電力(kW)(50/60Hz)0.241水蒸発量(L/h)4.2/4.5