本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。
従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。
UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。
質量(g)約70
入力5V、0.43A
寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態)
ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個)
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh
使用時間10秒利用時最大約300回
充電時間(時間)約1.5
照射範囲直径約20cm
距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります)
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)300
使用時間満充電で約10回
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa
材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス
入力電源定格電圧±5%
使用場所屋内
水温(℃)(処理)10~50
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×30
バッテリー容量(mAh)1000
1台
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)30
色チェスナット
幅(cm)48
ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)43
1台
¥207,000
税込¥227,700
4日以内出荷
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)30
色チェスナット
幅(cm)48
ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数12足
高さ(cm)102
ファン静音冷却ファン×1
ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)43
1台
¥225,000
税込¥247,500
4日以内出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)
質量(g)約150(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番8-6865-02
実用点灯時間約20時間
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11
寸法(mm)80×230×125
電源AC100V、50/60Hz
消費電力9W
紫外線波長(nm)385
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品給水用ニップル、専用リモコン
適合風量調節:10段階
トラスコ品番360-3095
幅(mm)1276
高さ(mm)1650
奥行(mm)770
電源(V)単相100
タンク容量(L)215
コード長さ(m)電源:4
風速(m/s)7.9
水タンク容量(L)215
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770
空気流量(m3/min)16900
冷却能力165
径(mm)ファン:860
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
標準消費電力料金(50Hz)23円/h
標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1台
¥649,800
税込¥714,780
10日以内出荷
SUS304製のスリッパ殺菌ロッカーです。ステンレスの網棚はパンチング加工されているため、全方位からUVライトが当たります。
用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。
トラスコ品番206-5188
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)455
電源(V)単相100V
電源単相100V
収納物22足/2列11段
1台
¥839,800
税込¥923,780
90日以内出荷
関連キーワード