人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×30
バッテリー容量(mAh)1000
1台
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置
仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種
質量(kg)約14.5
材質(本体)筐体部鋼板
使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨
消費電力(W)65
交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)
処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0
使用目的空中浮遊菌の除去
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプ寿命8000時間
高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)
操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート
使用ランプ20W×2本
安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。
処理方法送風式紫外線照射
切タイマー切1/2/3h
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。
センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。
市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ
セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚
質量(g)155
消費電力(W)5
定格電圧(V)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8
定格電流(A)1
全光束(Lm)60
色温度(K)3000
紫外線放射強度(μW/cm2)100
寿命40000h
検知距離(m)2以下
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式マグネット
設置場所屋内
紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270
配光角度(°)可視光/紫外線:120
関連資料(1.52MB)
照射距離(m)≒6
待機電流0.7
動作温度範囲(℃)-15~45
USBタイプType-c
電球の種類LED
切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間
連続点灯時間(分)(最大)1
連続照射時間(分)(最大)1
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
小部屋から24畳スペースまで使用可能で、お部屋の空気を取り込み、UVC殺菌灯で照射し送気します。
仕様●サイズ:本体/260×120×769mm、ベース板部/300×200mm●適用床面積:~24畳●殺菌ランプ:15W×3本(交換目安:2年)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:45W●ケーブル長さ:約1.5m●重量:9.7kg
アズワン品番8-303-01
1個
¥167,000
税込¥183,700
32日以内出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)100
口金G13
定格寿命(時間)10800
直径(mm)25.5
電球の種類蛍光灯
1セット(3本)
¥9,850
税込¥10,835
17日以内出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL15、パナソニック GL15、日立 GL15、NEC GL15、三菱 GL15
消費電力(W)15
長さL(mm)436
口金G13
定格寿命(時間)10800
コード単品JANコード:4058075502604
直径D(Φmm)25.5
アズワン品番65-1685-01
適合点灯管FG-1E.FG-1P
1箱(10個)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。30形(GL30)は特殊サイズのため、一般蛍光ランプと外形寸法が異なります。適合点灯管はFG-4Pとなりますのでご注意ください。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL30、パナソニック GL30、日立 GL30、NEC GL30、三菱 GL30
消費電力(W)()30
長さL(mm)893
口金G13
定格寿命(時間)10800
コード単品JANコード:4058075502642
直径D(Φmm)25.5
アズワン品番65-1685-02
適合点灯管FG-4P
1箱(5個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。
安心・安全品質の空間除菌機
~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~
吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、
深紫外線を照射して除菌します。
送風の強さは3段階で調整可能。
吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を
照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310
定格電圧(V)100~240
風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min
モード切替3段階モード(LOW/Middle/High)
適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h
騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9078-41
フィルター交換目安約6000時間
適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W
材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂
質量(kg)6.5
タイプ壁掛型
温度(℃)(吹出口)55/(体感)40
定格寿命(時間)(ランプ)9000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400
電源コード(m)1.8
風速(m/s)1.3
最大消費電力(W)950(待機時70)
電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル)
アズワン品番65-8727-31
運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応
付属品電源コード
質量(kg)12.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)128±10%
電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790
波長(nm)UV-C:254
タイマー設定30/60/120分、連続
光源寿命9000時間
設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など
アズワン品番65-0302-18
モーター寿命(時間)20000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304
質量(kg)約4.1
電源AC100V
波長(nm)(UV)253.7(UV-C)
サイズ(mm)250×250×950
アズワン品番7-9174-01
1セット(2台)
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。
設置は置くだけ!工事不要
音が静か!30dB(図書館内並み)
人体に有害なオゾンが発生しない!
省スペース設計!高さA4 約2枚分
フィルターレスでお手入れ簡単!
用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など
質量(kg)7.0
消費電力(W)22
ランプ寿命6000時間
入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680
使用目的浮遊菌の除菌
適合床面積16畳
適合ランプ15W 専用殺菌灯
合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。
扉を開けると殺菌灯は消灯します。
材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405
殺菌灯15W×2灯
棚2段(ステンレス製網板)
アズワン品番0-5137-01
有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm
1台
¥133,650
税込¥147,015
10日以内出荷
LED数 = 1。ピーク波長 = 405nm。光度 = 200 mcd。パッケージタイプ = 5 mm。ビュー角 = 15°。ピン数 = 2。LED材質 = InGaN。実装タイプ = スルーホール実装。直径 = 5.9mm。高さ = 8.6mm。シリーズ = VAOLmm。UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など
質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ)
外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く)
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売)
感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600)
レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T)
有効画素数約2000万画素
機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード
ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)
フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において)
防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠
電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)
動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正
撮像素子1/2.3型 CMOS
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ
フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時)
露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ)
手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+)
連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット
撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成
言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)
Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠
シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)
インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280
検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート)
GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
¥127,980
税込¥140,778
当日出荷
関連キーワード