カテゴリ
- 溶接用品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uvex9104」の検索結果

NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね
山本光学(18件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。用途ガス溶接、ガス切断作業質量(g)45タイプポリカレンズ種類遮光メガネレンズ色グリーン機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
二眼型遮光メガネ ウベックス 9104
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)種類遮光メガネレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0359
二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業仕様メガネ併用可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37タイプポリカレンズ種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーン機能つる調整可材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
帽子取付用メガネ No.1400
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。機能UVカット標準質量(g)85材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)0.0003以下RoHS指令(10物質対応)対応特性メガネ併用可
YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね
山本光学(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ形状二眼質量(g)60種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×64×162フレーム色ブラウンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ(溶接用)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)約45タイプポリカレンズ種類防じんメガネ機能メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型遮光メガネ 9161
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)46種類遮光メガネレンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
YW-70 二眼形遮光めがね
山本光学(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付形状二眼質量(g)39種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
アーク溶接用ゴーグル
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。用途電気溶接用質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75遮光度#10
複式上下自在型遮光メガネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3