カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uwjb-150」の検索結果

自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から13日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番124-0086軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9108適合機種UWJB-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式(ダブルストッパー付)