カテゴリ
- 自転車部品(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「ux-d ezy」の検索結果

ペダル UX-D Ezy
MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381ペア3日以内出荷多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質PP樹脂寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69色ブラック質量(g)300
CYGMA Ezy
MKS(三ヶ島)¥6,998税込¥7,6981ペア3日以内出荷CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム色シルバー質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
MT-E Ezy
MKS(三ヶ島)¥5,998税込¥6,5981ペア3日以内出荷簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
(52件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
一般車用ペダル
FSD(103件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2個)当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。材質樹脂寸法(mm)123×70質量(g)340
Compact Ezy ブラック
MKS(三ヶ島)¥12,980税込¥14,2781ペア4日以内出荷CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用用途街乗り、輪行仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質アルミニウム色ブラック質量(g)302
ツーリングペダル
wellgo(ウェルゴ)(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)13日以内出荷仕様リフレクター付材質アルミニウム寸法(mm)98×63×27色シルバー質量(g)385ベアリングボールスピンドルボロン
FP-871B 折りたたみワイドペダル
FEIMIN¥1,998税込¥2,1981ペア7日以内出荷踏み面が広く、さらに折り畳めてコンパクトにできるペダル。用途小径車、一般車向けペダル厚さ(mm)21寸法(mm)90×85色ブラック質量(g)約365(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥9,998税込¥10,9981ペア4日以内出荷オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質アルミニウム寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
TOURING-LITE Ezy Superior
MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481ペア4日以内出荷から5日以内出荷玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)380(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
UB-LITE Ezy
MKS(三ヶ島)¥8,798税込¥9,6781組(2個)8日以内出荷人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。 MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)364ベアリングボールベアリング
US-S Ezy
MKS(三ヶ島)¥13,980税込¥15,3781ペア4日以内出荷簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル 従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 折りたたみ自転車や輪行に最適 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)用途ツーリング、オフロード、輪行付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属色シルバー質量(g)498(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
MTBペダル
(76件のレビュー)¥569税込¥6261セット(2個)当日出荷踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。色ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
折りたたみ式ペダル アルミ
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)翌々日出荷狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄質量(g)500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
ATBペダル
wellgo(ウェルゴ)(33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28色ブラックベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
Compact Ezy
MKS(三ヶ島)¥9,998税込¥10,9981ペア5日以内出荷CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用用途街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム色グレー質量(g)302ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
SYLVAN STREAM
MKS(三ヶ島)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)8日以内出荷MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)79×61質量(g)343ベアリングボールベアリング