カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー
コガネイ¥359~税込¥395~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥239~税込¥263~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手std_mini
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ユニオンティー
コガネイ¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンティー材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTシリーズ, 20A, 3046139
PHOENIX¥5,498税込¥6,0481袋(10個)7日以内出荷色グレーサイズ26→10AWG定格電流(A)20動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-MT結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→6レベル数シングル
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)ほか11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
コネクタ(継手類)
コガネイ¥798~税込¥878~1個6日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。形式エルボ形(コネクタ)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボ
コガネイ¥299~税込¥329~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
エアーリベッター セット
(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷リベット本体に加えて、持ち運びや保管に便利なケースや、 すぐに利用できるリベットが付属したお得なセット品です。 エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。用途※用途以外の使用は避けてください。付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1対応材質鉄・アルミ・ステンレス用本体質量(kg)1.46使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8空気接続口PT1/4空気消費量(L/本)1.1販売区分業務用
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら