カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み

「uy10」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
5,298税込5,828
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型東栄管機(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンワイ アークランズユニオンワイアークランズ
659税込725
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンワイブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト
2,998税込3,298
1箱(5本)
当日出荷から12日以内出荷
チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイARC[店舗用品]
619税込681
1個
翌々日出荷
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。機能性に富んだワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイブラック適合チューブ外径(Φmm)10×8長さL(mm)41最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60高さH(mm)22.5適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
クイック継手 ユニオンワイ コガネイクイック継手 ユニオンワイコガネイ
469税込516
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンワイ使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
VU継手 VU90°Y 前澤化成工業VU継手 VU90°Y前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
45°Y型ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)45°Y型ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
カバ- 1UY-83935-10 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1UY-83935-10YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
レンズ フラッシャ 5UY-83312-10 YAMAHA(ヤマハ)レンズ フラッシャ 5UY-83312-10YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
アーム シフト 1UY-18112-10 YAMAHA(ヤマハ)アーム シフト 1UY-18112-10YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1UY-18112-01
ハンドル スタンディング 5UY-21165-10 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル スタンディング 5UY-21165-10YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5UY-21165-00
ボデーアセンブリ 1UY-84330-10 YAMAHA(ヤマハ)ボデーアセンブリ 1UY-84330-10YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
シャフト ピボット 1UY-22141-10 YAMAHA(ヤマハ)シャフト ピボット 1UY-22141-10YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1UY-22141-00
ペン,ロツク 1 1UY-83967-10 YAMAHA(ヤマハ)ペン,ロツク 1 1UY-83967-10YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
コネクテイングロツドアセンブリ 1UY-11650-10 YAMAHA(ヤマハ)コネクテイングロツドアセンブリ 1UY-11650-10YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
バックミラーアセンブリ (ライト) 5UY-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーアセンブリ (ライト) 5UY-26290-10YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5UY-26290-00
ギア,プライマリドライブ 1UY-16111-10 YAMAHA(ヤマハ)ギア,プライマリドライブ 1UY-16111-10YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ケ-ブル,ブレ-キ 1UY-26341-10 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,ブレ-キ 1UY-26341-10YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズPALL(ポール)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷から80日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付ダイレオ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途浴槽・プール補給用設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)関連資料使用条件確認書(0.3MB)
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズPALL(ポール)
13,980税込15,378
1本
12日以内出荷から87日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
ブレーキシュセット 5UY-W253F-10 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキシュセット 5UY-W253F-10YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5UY-W253F-00
バルブ フラッシャ (24V-10W) 5UY-83311-01 YAMAHA(ヤマハ)バルブ フラッシャ (24V-10W) 5UY-83311-01YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
ブレーキシュー キツト 5UY - W253A - 10 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキシュー キツト 5UY - W253A - 10YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオンワイ千代田通商(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ千代田通商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40材質(シール)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商ファイブHタイプユニオンワイ 10mm千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)千代田通商
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジHタイプユニオンワイ 千代田通商フジHタイプユニオンワイ千代田通商
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
HRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115V SMCHRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115VSMC
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商フジ異径ユニオンワイ(樹脂)千代田通商
549税込604
1個
翌々日出荷
形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP ABシリーズPALL(ポール)
21,980税込24,178
1本
121日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10サイドシール熱溶着