カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 縫製用品(5)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商(6)
- コガネイ(3)
- シュメッツ(2)
- グロッツ・ベッケルト(2)
- アサ電子工業(2)
- CDC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- オルガン針(1)
- YKK AP(1)
エコロジープロダクト
「uy12」の検索結果

クイック継手 ユニオンワイ
コガネイ¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンワイ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
CDC フルードフィット ツーウェイデバイター
CDC¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、62承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ツーウェイデバイター
CDC¥2,798~税込¥3,078~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
45°Y型ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ステンレス鋼製ハンドルXL-CUY型
LAMP(スガツネ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
千代田通商(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ
千代田通商(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状異径ユニオンワイ材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(シール)ニトリルゴム使用流体圧縮空気/水適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)
千代田通商¥409~税込¥450~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ユニオンワイ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm
千代田通商¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジ異径ユニオンワイ(樹脂)
千代田通商¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状異径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプユニオンワイ
千代田通商¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
バイク用 オイルフィルター マグネット付き スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
タフテクトT
YKK AP¥67,980~税込¥74,778~1ケース(14枚)12日以内出荷2mm厚の挽板を採用した、木のぬくもりと肌触りを感じられるフローリングです。 無垢材の質感を保ちながら、高い機能性を両立。 こだわりのアール面が上質な空間を演出します。 引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス禁止、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)120厚さ(mm)12基材挽板2mm+合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げUV塗装仕上げ