カテゴリ

  • オフィス家具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「uy8」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • ユニオンワイ アークランズ

    ユニオンワイ

    アークランズ
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンワイブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • チューブフィッター 異形 ユニオンワイ ARC[店舗用品]

    チューブフィッター 異形 ユニオンワイ

    ARC[店舗用品]
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
    用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)適合流体空気最高使用圧力(MPa)10使用真空圧力-750mmHg使用温度(℃)-5~+60適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン形状違径ユニオンワイ材質本体:難燃性PBTブラック
  • 木ネジプラパート ハイロジック

    木ネジプラパート

    ハイロジック
    879税込967
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    家具などに取り付けて、家具脚や床面の保護などに
    材質鉄、樹脂透明ブルータイプ木ネジタイプ
  • 調整プラパート ハイロジック

    調整プラパート

    ハイロジック
    1,898税込2,088
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに
    材質鉄、樹脂透明ブルータイプボルトタイプピッチ(mm)1.25ねじ径M8
  • ユニクロ打ち込み棒U型 TRUSCO

    ユニクロ打ち込み棒U型

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    当日出荷
    U型なのでしっかり固定。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)8材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状U型
  • クイック継手 ユニオンワイ コガネイ

    クイック継手 ユニオンワイ

    コガネイ
    419税込461
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンワイ使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • 傘立て ホームテイスト

    傘立て

    ホームテイスト
    5,798税込6,378
    1台
    10日以内出荷
    温かみのあるチーク材とスタイリッシュなアイアンを組み合わせたアンブレラスタンド。置く場所に合わせてデッドスペースになりがちな角にもすっきり収納。入れるものを引き立てる、天然木の木目が優しい風合いのブラウン。ちょっとした隙間やデットスペースなど置く場所を選ばない使いやすいサイズ感。ウッド部分とスチール部分は固定された一体型。組み立てなしの完成品でお届け。傘以外にも、釣り竿や植物など「見せる収納」としても。
    用途オフィス・事務所・来客用・店舗の傘立て、アンブレラスタンドナチュラル素材天然木(チーク) ラッカー塗装 スチール(粉体塗装)
  • システム収納 エディア キッチンユニット(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨ

    システム収納 エディア キッチンユニット(ベース付)組立・設置サービス付き

    コクヨ
    249,800税込274,780
    1台
    22日以内出荷
    エディア キッチンユニット 錠・ラッチ・コンセント付き 棚板5枚 W900D450 下置き ベース付
    材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)93.7ホワイト高さ(mm)2160タイプW900×D450奥行(mm)450設置形態下置き・ベースセットグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • システム収納 エディア キッチンユニット ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    システム収納 エディア キッチンユニット ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    209,800税込230,780
    1台
    22日以内出荷
    保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
    材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合ホワイト設置形態下置き・ベースセットサービス分類組立・設置・取付
  • タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    千代田通商(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

    千代田通商(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40材質(シール)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオンワイ(樹脂)

    千代田通商
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商

    フジ異径ユニオンワイ(樹脂)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • フジHタイプユニオンワイ 千代田通商

    フジHタイプユニオンワイ

    千代田通商
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    7,480税込8,228
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • バイク用 オイルフィルター スカイウェイブ250/マジェスティ400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 オイルフィルター スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    699税込769
    1個
    欠品中
    炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
    用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
  • バイク用 オイルフィルター マグネット付き スカイウェイブ250/マジェスティ400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 オイルフィルター マグネット付き スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
    用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
  • 45°Y型ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    45°Y型ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトブラウン ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトブラウン ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークグリーン ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークグリーン ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークブルー ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークブルー ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ローズ ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ローズ ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトブルー ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトブルー ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H オレンジ ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H オレンジ ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークオレンジ ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークオレンジ ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークローズ ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H スモークローズ ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ミントグリーン ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ミントグリーン ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H イエロー ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H イエロー ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ブラック ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ブラック ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H セージ ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H セージ ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライムグリーン ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライムグリーン ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H イエローグリーン ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H イエローグリーン ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトベージュ ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトベージュ ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H アイボリー ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H アイボリー ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合
  • アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトグレー ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 2人用 肘なし ナチュラル色 1128W610D815H ライトグレー ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合