3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

関連カテゴリ