カテゴリ

  • 制御機器(3,035)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,909)
  • 農業機械(275)
  • 自動車純正部品(267)
  • 測定用品(211)
  • メカニカル部品(205)
  • 電気材料(177)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 科学研究・開発用品(172)
  • 空調・電設資材(162)
  • 作業工具(113)
  • 建築金物(103)
  • 切削工具(101)
  • バイク部品(99)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 機構部品(67)
  • 電動工具(61)
  • 照明(58)
  • エンジン工具(44)
  • バイク純正部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 学童・教育用品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 物流用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • 溶接用品(27)
  • カー用品(27)
  • 防犯用品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 研磨材(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 家電(22)
  • 防災用品(18)
  • 医療(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 厨房用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 梱包用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 安全用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 完成車(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業服(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「v-150」の検索結果

関連キーワード
8,824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)ヒーター 100V-150WHAKKO(白光)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハッコーFX-8301 27V-150W HAKKO(白光)ハッコーFX-8301 27V-150WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合HAKKO FX-838
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用消費電力(W)150トラスコ品番469-1865質量(g)410標準こて先CA12.7
TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kgトーヨーコーケン(TKK)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
AC100V/150W半田ごて エスコAC100V/150W半田ごてエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
消費電力(W)150コテ先温度(℃)465仕様ニクロムヒーター全長(mm)332電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型
ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
DC24V/150mm 火災報知用ベル エスコDC24V/150mm 火災報知用ベルエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-11
AC100V/150W くつ乾燥機 エスコAC100V/150W くつ乾燥機エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴エスコ品番EA763AX-31A寸法(mm)150×90×220ブラウン質量(g)670使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)スイッチシーソースイッチ切替電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8ヒーターコイル式マイカヒーター温度ヒューズ121℃タイマーゼンマイ式120分
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
スイッチング電源(12V/150W) MEAN WELLスイッチング電源(12V/150W)MEAN WELL
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(24V/150W) MEAN WELLスイッチング電源(24V/150W)MEAN WELL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ 三菱電機V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ三菱電機
3,298税込3,628
1台
当日出荷
定格4A-300Vランプ付(LED)プラスチック製パネル市販の化粧パネルに着せ替えできます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
ハッコーFX-8302 27V-150W HAKKO(白光)ハッコーFX-8302 27V-150WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)150(27V)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
タングステン/30V、150W 2ケイリ Mitutoyo(ミツトヨ)タングステン/30V、150W 2ケイリMitutoyo(ミツトヨ)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200664
セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
ハッコーJUNIOR JI  100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番824-8350
セラミックコンデンサ(50V/150pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/150pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(269)フライホイール CP 12V-150W スバル(269)フライホイール CP 12V-150Wスバル
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)465トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
(246)チャージコイルCP 12V-150W スバル(246)チャージコイルCP 12V-150Wスバル
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
(234)ステーターコイル CP 12V-150W スバル(234)ステーターコイル CP 12V-150Wスバル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 150μFAVX
629税込692
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150WUSHIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20%AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)350dc寿命8000h許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
V150 SPORTS CROPS(クロップス)V150 SPORTSCROPS(クロップス)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
V150 ベルセット CROPS(クロップス)V150 ベルセットCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
IXYS Nチャンネル MOSFET300 V 150 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピン IXYSIXYS Nチャンネル MOSFET300 V 150 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピンIXYS
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Polar3(TM)シリーズ.IXYSPolar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
高さ(mm)26.16ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)150最大ドレイン-ソース間電圧(V)300最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)19最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費1.3kW
一般球110V150W 旭光電機工業一般球110V150W旭光電機工業
629税込692
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 15μF, ,350V dc, EEUEE2V150Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)350dc寿命8000h許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコAC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズエスコ
31,000税込34,100
1台
8日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
一般電球220V150WC 旭光電機工業一般電球220V150WC旭光電機工業
809税込890
1個
9日以内出荷
全長(mm)155ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
17,980税込19,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SC-75●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -10 V, +10 V●幅 : 0.9mm●高さ : 0.8mm●NチャンネルMOSFET(ショットキーダイオード付)●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンINFINEON
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 150 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 150 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET30 V 150 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
5,298税込5,828
1セット(50個)
7日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 150 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.35V最低ゲートしきい値電圧 = 1.35V最大パワー消費 = 140 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V150mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V150mA(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
169税込186
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5Texas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.1V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):150μA●電流 - 供給(最大):250μA●PSRR:50dB~40dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0441-60
...