カテゴリ
- 制御機器(839)
- 空調・照明・電設資材(778)
- 農業機械(276)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- 測定用品(147)
- メカニカル部品(120)
- 電気材料(108)
- 建築金物(94)
- 作業工具(91)
- 切削工具(89)
- バイク部品(80)
- パソコン/周辺機器(77)
- 機構部品(52)
- 電動工具(37)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 科学研究・開発用品(28)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 自動車補修部品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- カー用品(20)
- エンジン工具(16)
- 溶接用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 防犯用品(15)
- 防災用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 家電(13)
- 学童・教育用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- バッテリー・電装(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 厨房用品(8)
- 安全用品(8)
- 完成車(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 清掃用品(4)
- 医療(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(708)
- CKD(167)
- ホンダ(123)
- 新ダイワ(114)
- 東芝ライテック(55)
- VISHAY(51)
- 宇佐美工業(49)
- DiodesZetex(47)
- TRUSCO(45)
- ツカサ電工(45)
- 共立(43)
- 近江精機(42)
- RS PRO(40)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- omron(オムロン)(31)
- STMicro(30)
- 東芝(27)
- エスコ(25)
- HIROSE(ヒロセ電機)(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v-150」の検索結果

スイッチング電源(24V/150W)
MEAN WELL¥4,898税込¥5,3881個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC6.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)156入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~6.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)200定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
スイッチング電源(12V/150W)
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC12.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~12.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台当日出荷定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。色イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)500標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
オルタネーターCWORKS【新品】 ポルシェ 12V 150A -6S
豊田通商¥61,980税込¥68,1781個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 コンプレッサー
ハッコーFX-8302 27V-150W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個欠品中HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)150(27V)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)465標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
オルタネーターCWORKS【新品】 ポルシェ 12V 150A -6S/CL
豊田通商¥61,980税込¥68,1781個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のオルタネーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 オルタネーター
オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 150A 49-6S/CL
豊田通商¥77,980税込¥85,7781個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 コンプレッサー
アルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)座面(最大)7定格電圧(V)16寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L7mm静電容量(μF)150
オルタネーターCWORKS【新品】 BMW 12V 150A 49-6S/CL
豊田通商¥49,980税込¥54,9781個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のオルタネーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 オルタネーター
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から33日以内出荷コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W
USHIO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
CISPR V形150幅
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 全長1250mmの公共仕様サイズ 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR V形150幅
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 曲面形状に広がる柔らかな光で空間全体をつつみます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定 V形150幅
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥91,980~税込¥101,178~1個13日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 一本化ライトユニット搭載 消費効率155.6lm/Wの高効率 段調光機能付固定出力形 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)66.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6 (200V時)光束(Lm)器具:10400光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.6 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 白熱電球に似た暖かみのある光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色電球色 (3000K)
CISPR V形150幅SW
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形150幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
...