CISPR V形150幅

CISPR V形150幅 - 三菱電機

独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。
国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具
全長1250mmの公共仕様サイズ
明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704987MY-V430032/N ACTN23.7 (200V時)固有:135.0 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥30,600
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79707410MY-V450032/N ACTN38.1 (200V時)固有:136.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709668MY-V470032/N ACTN50.8 (200V時)固有:135.8 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥39,900
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする