曜日別特売

固定 V形150幅

固定 V形150幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704321MY-V420432/N-YC AHTN13.4 (200V時)固有:152.6 (200V時)器具:2000FLR40形x1灯器具 節電タイプ
24,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79704935MY-V425432/N-YC AHTN16.7 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
26,200
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79706281MY-V430432/N-YC AHTN19.3 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
26,700
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79707358MY-V440432/N-YC AHTN25.1 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
28,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709598MY-V450432/N-YC AHTN32.9 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79711847MY-V470432/N-YC AHTN43.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする