熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器
アズワン品番65-9276-67
1台
¥20,200
税込¥22,220
翌々日出荷
3万回以上の振動で歯垢を除去する電動歯ブラシ
除菌+乾燥機能付きのケースで衛生的に保管可能
4種類振動モードで柔軟な歯磨き
歯ブラシ防水等級IPX7(ケースはIPX4となります)
仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000~42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7~20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。
アズワン品番67-9274-98
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
部品名称オイルパン
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.03MB)
図解NoMS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.27、MS154 -A 本体部品_No.30、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.30、MS154EMK 動力噴霧機部品_No.30、MS153EMM-1 動力噴霧機部品_No.27、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.30、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS156 クランクケース,キュウスイベン部品_No.30、MS153EMK 動力噴霧器部品_No.27、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.30、MS153 本体部品_No.27、MS154EMM 動力噴霧機部品_No.30、MS154EA-M 本体部品_No.30、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS154EA-K 本体部品_No.30、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.34、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.30、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.34、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS156EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.30、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
関連キーワード