カテゴリ
- 制御機器(353)
- 自動車純正部品(125)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- タイヤ・足回り(49)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 電気材料(31)
- 機構部品(25)
- 切削工具(22)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(15)
- バイク部品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 整備工具・収納(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- 溶接用品(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 家電(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(114)
- SMC(67)
- BUSSMANN(61)
- 三菱電機(53)
- onsemi(39)
- 東芝ライテック(33)
- SICK(27)
- ニッサン(25)
- CKD(23)
- SAMTEC(23)
- ダイヤトレンド(17)
- KYOCERA AVX(17)
- 新ダイワ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- KEMET(11)
- DUNLOP(ダンロップ)(10)
- VISHAY(10)
- SIEMENS(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-225」の検索結果

リビー シリーズ V225 カクテル
リビー¥4,698税込¥5,1681箱(6個)翌々日出荷リビータンブラー&バーウェアSERIESVシリーズ容量(mL)225直径(Φmm)105口径×高さH(mm)105×89品名・タイプショットグラスTKG品番9-2229-2001TKG品番(2017)6-2015-2001
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V225-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV225N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00311-AJIS呼び旧JIS:V225太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)222.5内径許容差(mm)±1.70バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から5日以内出荷環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。形状ローカット色ネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底グリーン購入法適合中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
...