カテゴリ

  • 制御機器(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • 測定用品(101)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-32x」の検索結果

916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンビット 近江精機

    ヘキサゴンビット

    近江精機(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(10本)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L

    近江精機
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2137材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)41対辺寸法(mm)5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H8 全長150L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H8 全長150L

    近江精機
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2139材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)56対辺寸法(mm)8先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L

    近江精機
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2135材質特殊工具鋼質量(g)40本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H4 全長150L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H4 全長150L

    近江精機
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2136材質特殊工具鋼質量(g)41本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH2全長150先端径4x30 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH2全長150先端径4x30

    近江精機
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2134材質特殊工具鋼質量(g)37本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30

    近江精機
    6,698税込7,368
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2133材質特殊工具鋼質量(g)36本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30

    近江精機
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバーの共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2132全長(mm)100質量(g)21種類段付対辺寸法(mm)1.5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H6 全長150L 近江精機

    6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H6 全長150L

    近江精機
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    トラスコ品番807-2138材質特殊工具鋼質量(g)42本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,222税込2,444
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • バルブタップ(送水用) KOTOBUKI(コトブキ)

    バルブタップ(送水用)

    KOTOBUKI(コトブキ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    パワーボックス専用パーツ。送水用。パワーボックスSV450X/SV550X。ホース内径12Φ用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
  • カムフォロア(総ころ形) INA

    カムフォロア(総ころ形)

    INA
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック

    総ころ形カムフォロア

    象印チェンブロック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    負荷容量が大きく、高荷重に適します。
    用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
  • スリムシリンダ DV32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X75

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • カムフォロアー CRV NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー CRV

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • 低位通気弁付Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低位通気弁付Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
    仕様金属製Pトラップ用長さ(mm)300形状Pパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DV32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X50

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • 低位通気弁付Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低位通気弁付Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
    仕様金属製Sトラップ用長さ(mm)550形状Sパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コード HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コード

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング AGELHV

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • ビニールアダプタVP用 ミヤコ

    ビニールアダプタVP用

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
    仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-85
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズ

    コガネイ
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X25シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X25シリーズ

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X50シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X50シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X75シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X75シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X500シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ ミヤコ

    ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ

    ミヤコ
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
    仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X775シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X775シリーズ

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)775作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X550シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X525シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X525シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)525作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X425シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X425シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)425作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X300シリーズ

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X950シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X950シリーズ

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X900シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X875シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X875シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)875作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
...